絞り込み
容量(L)
- 0.5
- 0.025(2)
- 0.05(5)
- 0.1(5)
- 0.25(4)
- 0.3(4)
- 0.4(6)
- 0.8(10)
- 1(34)
- 2(44)
- 2.5(3)
- 3(55)
- 5(31)
- 10(42)
- 15(6)
- 20(48)
- 30(5)
- 40(7)
- 50(5)
- 70(7)
- 容量(L)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(3)
- 1200(1)
- 1500(6)
材質(プレート)
- ステンレス(3)
- 樹脂(1)
ブランド
- アズワン(5)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- JEIO TECH(2)
- ADVANTEC(1)
- アイシス(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
- 2mag(1)
「容量(L)」から絞り込む
0.5
0.8(10)
1(34)
2(44)
3(55)
5(31)
10(42)
20(48)
40(7)
70(7)
容量(L)をもっと見る

マグネスター MG型
SIBATA(柴田科学)¥14,880税込¥16,3681個当日出荷から5日以内出荷・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
電池式スターラー
アズワン¥39,000税込¥42,9001台当日出荷電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
マグネチックスターラー
MMK SCIENTIFIC¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。同期または非同期動作の設定可能。時間設定機能付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50-1500本体寸法(mm)430×220×65寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり)最大回転数(min-1[r.p.m])1500モーターブラシレスモーター設定方式非同期設定(同期設定も可能)表示形式LCDディスプレイ撹拌容量(mL)最大:6×500磁石寸法(mm)30時間設定1分-19時間59分
マグネスター おにぎりくん MX-1
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。 ・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。 ・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個TGK品番371-63-17-12型式MX-1質量(kg)約0.6回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5Aプレート寸法(mm)80Φモーターくまとり型 2極撹拌容量(mL)500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65
電磁誘導式スターラー ミックスドライブ
2mag¥616,999税込¥678,6991台5日以内出荷から6日以内出荷コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。防塵防水性能IP68外装ステンレス
ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ
アズワン¥25,700税込¥28,2701個9日以内出荷ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート)校正証明書点検・検査書
電池式スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥54,000税込¥59,4001台49日以内出荷電源の無い所で使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電池寿命:約150時間(回転数による)●サイズ:83×218×89mm(奥行はポール固定用クランプを含む)●重量:1.1kg●磁力:0.16T●付属品:ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(20mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])250~1000材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)約30~500アズワン品番1-262-01-22校正証明書点検・検査書
スターラー 水中・高温低温対応
アズワン¥859,999税込¥945,9991台3日以内出荷から10日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
電磁スターラー(リニアスターラー)
ケニス¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了材質(プレート)SUS304電源(AC V)100 50/60Hz動作温度(℃)5~40(湿度80%時)防水仕様IP65
リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)
アイシス¥349,800税込¥384,7801個10日以内出荷従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。TGK品番0007630812質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
電磁スターラー リモート・マルチ15
三商¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200撹拌点ピッチ(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃撹拌数15ヵ所
マグネチックスターラー SRS011/016AA
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。質量(kg)約0.85外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)67×100モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~500
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート
JEIO TECH¥34,980税込¥38,4781個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品