絞り込み
容量(L)
- 1
- 0.025(2)
- 0.05(5)
- 0.1(5)
- 0.25(4)
- 0.3(4)
- 0.4(6)
- 0.5(15)
- 0.8(10)
- 2(44)
- 2.5(3)
- 3(55)
- 5(31)
- 10(42)
- 15(6)
- 20(48)
- 30(5)
- 40(7)
- 50(5)
- 70(7)
- 容量(L)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 350~1800(1)
- 800(1)
- 1000(7)
- 1150(1)
- 1200(1)
- 1500(12)
- 1700(2)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
材質(プレート)
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(6)
- 樹脂(7)
ブランド
- ケニス(7)
- アズワン(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ナリカ(3)
- ADVANTEC(2)
- 三商(2)
- 増田理化工業(2)
- JEIO TECH(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- IKA(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
- 2mag(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「容量(L)」から絞り込む
0.5(15)
0.8(10)
1
2(44)
3(55)
5(31)
10(42)
20(48)
40(7)
70(7)
容量(L)をもっと見る

パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥11,700税込¥12,8701個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400税込¥21,3401個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
マグネチックスターラー
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
マグネチックスターラー SRS111/116AA
ADVANTEC(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。質量(kg)約1外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)110×110モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~1000
マグネスター MG型
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から5日以内出荷・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
マルチスターラー本体
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
マグネチックスターラー
MMK SCIENTIFIC¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
マグネチックスターラー(多連式)
増田理化工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個回転制御電圧制御
Fine多連式ミニスターラー 12連動型
TGK(東京硝子器械)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子 20mm 12個回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 2A本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8モーターDCモーター撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
小型マグネットスターラー
IKA(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から翌日出荷手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。モーターDCブラシレスモーター
多連式ホットプレートスターラー
ケニス¥138,800~税込¥152,680~1個11日以内出荷から22日以内出荷セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
マグネチックスターラー
ケニス¥9,798税込¥10,7781台(1台)当日出荷シンプル機能の小型スターラーです。付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
マグネチックスターラー
増田理化工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])50~1700電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~1000
小型スターラー
ケニス¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から5日以内出荷外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
電磁誘導式スターラー ミックスドライブ
2mag¥69,999税込¥76,9991台5日以内出荷から6日以内出荷コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。防塵防水性能IP68外装ステンレス
マグネットスターラー
ナリカ¥27,000~税込¥29,700~1台5日以内出荷軽量・コンパクトなスターラー。作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体)回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V撹拌容量(L)~1材質(プレート)ABS樹脂
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ
ADVANTEC¥35,299税込¥38,8291個9日以内出荷から14日以内出荷希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。校正証明書点検・検査書
スターラー 水中・高温低温対応
アズワン¥107,999税込¥118,7991台3日以内出荷から10日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
クール&ウォームスターラー
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])50~1150プレート寸法(mm)100×100モーターDCブラシモーター電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(A6063)温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz撹拌容量(mL)1000本体サイズ(mm)160×261×120タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート温度設定範囲(℃)室温/-20~60アズワン品番4-3760-01
電磁スターラー リモート・コンパクト
三商¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)1.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37撹拌数中央1ヵ所
小型マグネチックスターラー
三商¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
コードレススターラー
ケニス¥25,980税込¥28,5781個欠品中バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター材質(プレート)ステンレスSUS304
超薄型デジタルスターラー
ケニス(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。寸法(mm)117×180×12質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から16日以内出荷全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
Fineクールスターラー
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)回転数(min-1[r.p.m])200~800電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
コンパクトマグネチックスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45撹拌容量(L)最大1使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート
JEIO TECH¥50,980税込¥56,0781個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
ミキサー
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個6日以内出荷容器を正しくセットしないと作動しない安全設計。容器と容器台が取外せるので、実験後の片付けが簡単です。寸法(mm)184×166×345容量(mL)1000電源(V)AC100消費電力(W)275
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品