絞り込み
材質(プレート)
- アルミ(2)
- セラミック(5)
ブランド
- オーハウス
- アズワン(139)
- IKA(51)
- 日伸理化(35)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- JEIO TECH(22)
- DLAB(21)
- 三商(18)
- ケニス(17)
- ヤマト科学(11)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- 増田理化工業(8)
- アサヒ理化製作所(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(L)」から絞り込む

ホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpmセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキット(30973298)が同梱制御方式デジタル表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)機能加熱と攪拌IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズ
オーハウス¥9,998~税込¥10,998~1個33日以内出荷プロングスタイル、グリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは、優れた化学物質耐性、耐久性を提供し、オートクレーブ可能です。2プロングクランプは、ブレット、温度計、フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは、不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは、大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは、曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により、壊れることが少なくなります。材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:11クランプカラムアーム長さ(mm)211
ホットプレート 加熱
オーハウス¥95,980税込¥105,5781個48日以内出荷日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-09IP等級IP32
ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1個48日以内出荷日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm制御方式デジタル機能加熱と攪拌IP等級IP32
スターラー 攪拌
オーハウス¥99,980税込¥109,9781個48日以内出荷日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、速度範囲:50~1800 rpm電源100-120V~1A 50/60Hz制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)4.5表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能攪拌材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-10最適攪拌量(kg)20(H2O)IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタ
オーハウス¥15,980税込¥17,5781個33日以内出荷プロングスタイルグリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは優れた化学物質耐性耐久性を提供しオートクレーブ可能です。2プロングクランプはブレット温度計フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により壊れることが少なくなります。材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:10奥行(mm)262クランプネスタアーム長さ(mm)152グリップ部(mm)50-102アズワン品番69-3902-26
G5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダ
オーハウス¥9,298税込¥10,2281個33日以内出荷温度プローブ用ホルダ。温度プローブを保持します。温度プローブは付属しません。アズワン品番69-3902-20
ホットプレート セットモデル 加熱
オーハウス¥119,800税込¥131,7801個48日以内出荷日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキッ(30973298)が同梱電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-13IP等級IP32
スターラー e-G21STシリーズ
オーハウス¥55,980~税込¥61,578~1台48日以内出荷強力な撹拌:使いやすいノブ制御で最大 15L まで撹拌。実験室での毎日の撹拌をシンプルで信頼性の高いものにします。、耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ
オーハウス¥69,980~税込¥76,978~1台33日以内出荷手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
攪拌子 3.8cm PTFE 5個入り
オーハウス¥13,980税込¥15,3781パック(5個)33日以内出荷オーハウスG3000対応仕様●テフロン(フッ素樹脂)●サイズ:3.8cmアズワン品番65-9242-68
温度プローブ 20cm S/S
オーハウス¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷オーハウスG3000対応。サンプルの温度を計測します仕様●ステンレス製●サイズ:20cmアズワン品番65-9242-67
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ
オーハウス¥69,980税込¥76,9781台43日以内出荷。手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。仕様●機能:加熱と攪拌●プレート寸法:10.2×10.2 cm●プレート素材:セラミック●速度範囲:80 rpm から 1600 rpm●温度範囲:周囲温度 + 5℃-500℃●温度校正:プレートとプローブ●制御方式:デジタル●表示部:バックライトLCDディスプレイ●攪拌許容量:15L●本体寸法:11.0×26.4×16.3 cm●本体重量:2.5kg●電源:100V-120V ~5A 50/60Hzアズワン品番65-9242-65
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品