絞り込み
容量(L)
  • 0.2(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200(1)
  • 1400(2)
  • 1500(3)
ブランド
  • 日伸理化
  • アズワン(34)
  • JEIO TECH(22)
  • 三商(18)
  • ケニス(15)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • IKA(10)
  • 増田理化工業(8)
  • ヤマト科学(7)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • ナリカ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • アイシス(2)
  • VELP(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • コクゴ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.2(1)
2(1)
3(2)
10(2)
20(2)
  • 超強磁力スターラー 日伸理化

    超強磁力スターラー

    日伸理化
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
    付属品撹拌子40mm×1個回転数(min-1[r.p.m])80~1500モーターDCブラシレス 30W
  • 強力スターラー 日伸理化

    強力スターラー

    日伸理化
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷
    強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
  • 強磁力スターラー 日伸理化

    強磁力スターラー

    日伸理化
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
    付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
  • マグネチックスターラー6連式 日伸理化

    マグネチックスターラー6連式

    日伸理化
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
    材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183
  • ホットプレートスターラー 6連式 日伸理化

    ホットプレートスターラー 6連式

    日伸理化
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    6日以内出荷
    同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
    付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])約300~1500電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122撹拌容量(L)(0.1~2)×6ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
  • PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化

    PID制御ホットプレートスターラー

    日伸理化
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
    付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体