50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 容器転倒防止器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    容器転倒防止器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ビーカーや三角フラスコ(100mL~3L)などの転倒を防止します。
    アズワン品番65-0580-85メーカー商品コード264720
  • ポールセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ポールセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    不安定な容器を固定します。左右両側面、左背面に取付け可能です。
    セット内容ポール(Φ10×495mm)、ポール押え、押えネジアズワン品番65-0580-84メーカー商品コード265640
  • スターラー用ポールセット TGK(東京硝子器械)

    スターラー用ポールセット

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1組
    7日以内出荷
  • 温度(Pt)センサー・クランプ・ムッフセット 日伸理化

    温度(Pt)センサー・クランプ・ムッフセット

    日伸理化
    38,980税込42,878
    1組
    24日以内出荷
    適合温度(pt)センサー(PTFE被膜)、クランプ、ムッフ)
  • 温度コントロール切替型ホットプレート 日伸理化

    温度コントロール切替型ホットプレート

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1台
    24日以内出荷
    プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
    プレート175×160mm、セラミックコーティングモーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)本体質量(kg)3.9付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き回転数(min-1[r.p.m])約200~1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000
  • 30mm径テストチューブアダプター 12本 TGK(東京硝子器械)

    30mm径テストチューブアダプター 12本

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    タイプオプション(回転式シェーカー)適合サイズS/M/L
  • 16mm径テストチューブアダプター 20本 TGK(東京硝子器械)

    16mm径テストチューブアダプター 20本

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    タイプオプション(回転式シェーカー)適合サイズS/M/L
  • バイオミックス用延長ケーブル 3m TGK(東京硝子器械)

    バイオミックス用延長ケーブル 3m

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3
  • サイニクス マルチスターラー用 アルミプレート scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 アルミプレート

    scinics(サイニクス)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質(プレート)アルミ
  • FDC-900用アクリル製カバー TGK(東京硝子器械)

    FDC-900用アクリル製カバー

    TGK(東京硝子器械)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    TGK品番692-63-10-10

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー関連品