絞り込み
容量(L)
- 3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200(1)
ブランド
- 日伸理化
- アズワン(11)
- IKA(10)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- JEIO TECH(3)
- 三商(2)
- Premex(2)
- DLAB(1)
- KPI(1)
- イカジャパン(1)
- 2mag(1)
特価

温度コントロール切替型ホットプレート
日伸理化¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード本体質量(kg)3.9モーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400プレート175×160mm、セラミックコーティング精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品