絞り込み
測定範囲
  • 0~1000NTU(1)
  • 0~2000NTU(1)
測定方式
  • 90°散乱光法(1)
  • 透過光法(1)
ブランド
  • アズワン
  • REX[科学研究・開発用品](11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • KRK(笠原理化工業)(8)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • コクゴ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • ケニス(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲から絞り込む
0~1000NTU(1)
0~2000NTU(1)
  • 濁度計 90×203×80mm アズワン

    濁度計 90×203×80mm

    アズワン
    213,000税込234,300
    1台
    10日以内出荷
    米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。 上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。 大型カラー液晶で視認性に優れています。 校正セルセットが標準で付属しています。
    その他本体データ保存:200組寸法(mm)90×203×80測定範囲0~1000NTU質量(g)385電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)モード(読取)基本モード・TruReadモード液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-01繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
  • ラコムテスター濁度計 本体 アズワン

    ラコムテスター濁度計 本体

    アズワン
    229,000税込251,900
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
    付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー仕様サンプル温度範囲:0~50℃寸法(mm)68×155×46測定範囲0~2000NTU質量(g)200電源単4乾電池×4本(テスト用付属)精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)保護等級IP67機能オートレンジ光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)アズワン品番1-6941-21

濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります

濁度計