絞り込み
色
イエロー系(1)
オレンジ系(1)
グリーン系(3)
グレー系(2)
ゴールド系(2)
シルバー系(2)
ネイビー系(1)
ピンク系(2)
ブラウン系(3)
ブラック系(4)
ブルー系(1)
ブロンズ系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(2)
透明(クリア)(2)
水性or油性
- 水性(3)
主成分
- ウレタン(1)
主な用途
- ガラス(4)
- プラスチック(1)
- 木部(2)
- 紙(2)
特性
- その他(1)
- 耐候(1)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- ターナー色彩
- クラチ(7)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- アサヒペン(3)
- SHOW UP(3)
- 和信ペイント(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- イカリ消毒(1)
- エスコ(1)
- ネグロス電工(1)
- ローバル(1)
- サンデーペイント(1)
- 日本特殊塗料(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- 大阪塗料工業(1)
- カシュー(1)
- イサムエアゾール(1)
- サンコー商会(1)
- ナガシマ(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

グリーン系(3)

グレー系(2)

ゴールド系(2)

シルバー系(2)

ピンク系(2)

ブラウン系(3)

ブラック系(4)

ホワイト系(1)

レッド系(2)

透明(クリア)(2)

水性UVカットクリア
ターナー色彩(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(170mL)ほか当日出荷から翌日出荷溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
アイアンペイント
ターナー色彩(27件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(200mL)ほか当日出荷塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。危険物の類別非危険物
チョークボードペイント
ターナー色彩(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(170mL)ほか当日出荷から翌々日出荷塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。特性耐水、速乾使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物
ガラスペイント
ターナー色彩(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(40mL)当日出荷ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ガラスペイント ライナー
ターナー色彩(4件のレビュー)¥649税込¥7141本(20mL)当日出荷から3日以内出荷ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。標準塗布面積(1回塗り)直線で20~30m※線の太さにより増減します主な用途木、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)約3~4※線の太さにより増減します危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ガラスペイント
ターナー色彩¥1,298税込¥1,4281本(40mL)3日以内出荷ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。 ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。 「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。色泡玉(あわだま)適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)主な用途ガラス乾燥時間(時間)約3~4アズワン品番64-5139-67危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57