1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボルテックスミキサー
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2 本体寸法(mm)W137×L267×H114 仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります