30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
  • 超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    超耐久チェーン用潤滑剤

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(118mL)
    当日出荷
    オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
    用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(4L)
    当日出荷
    酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
    用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。トラスコ品番836-3287質量(kg)4.45容量(L)4適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
  • 806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml ORAPI

    806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml

    ORAPI(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
    用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン色半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
  • 高温用潤滑油 ハイルーブL-560 モレスコ(MORESCO)

    高温用潤滑油 ハイルーブL-560

    モレスコ(MORESCO)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4L)ほか
    欠品中
    モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
    用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。適合範囲機械部品外観淡黄色動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数134密度(g/cm3 at15℃)0.897
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(4L)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2456容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)

    カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥53,980税込¥59,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0762容量(L)18アズワン品番64-7144-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(4L)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2385容量(L)4適合範囲軸受・チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9248容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2428容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4345容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(4L)
    欠品中
    トラスコ品番868-2429容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(4L)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2430容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(4L×2缶)
    欠品中
    トラスコ品番868-2443容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥74,980税込¥82,478
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    トラスコ品番134-4324容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番134-4312容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4344容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9268容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    色淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284粘度VG320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
  • アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 220

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥98,980税込¥108,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    色淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286粘度VG220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
  • チェーンオイルM-30ディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    チェーンオイルM-30ディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(18L)
    12日以内出荷
    二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。
    用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22色黒使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0780容量(L)20適合範囲軸受・チェーンアズワン品番64-7143-97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0757容量(L)18適合範囲軸受・チェーンアズワン品番64-7143-99危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥73,980税込¥81,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番134-4302容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥44,980税込¥49,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番134-4310容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥44,980税込¥49,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4320容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番134-4340容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥73,980税込¥81,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4306容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥62,980税込¥69,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4314容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
高温チェーン油