カテゴリ
絞り込み
光束(Lm)
- 1000未満(8)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(26)
- 3000~4000未満(30)
- 4000~5000未満(31)
- 5000~6000未満(29)
- 6000~7000未満(34)
- 7000~8000未満(11)
- 8000~9000未満(16)
- 9000~10000未満(13)
- 10000~(17)
光源色
- 昼光色(19)
- 昼白色(40)
- 温白色(15)
- 白(18)
- 電球色(12)
電圧(V)
- 100(6)
- 100~240(17)
- 100~242(180)
- 100~254(1)
- 200(7)
- 200~242(29)
- 200~254(1)
- 242(6)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(16)
- 10~20未満(35)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(60)
- 40~50未満(71)
- 50~60未満(25)
- 60~70未満(20)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(23)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(1)
色温度(K)
- 3000~5000未満(18)
- 5000以上(47)
- ~3000未満(7)
調光の可否
- ×(26)
- ○(23)
×・○
明るさタイプ(Lm)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1600(2)
- 1800(1)
- 2000(3)
- 2200(2)
- 2390(1)
- 2500(2)
- 3000(4)
- 4000(2)
- 5200(4)
- 6000(3)
- 6900(3)
- 7000(2)
- 10000(4)
- 12000(3)
- 13400(1)
- 13500(1)
- 14000(3)
- 17000(1)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
800・1000・1600・1800・2000・2200・2390・2500・3000・4000・5200・6000・6900・7000・10000・12000・13400・13500・14000・17000・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
- 80~90未満(40)
- 90以上(4)
80~90未満・90以上
ブランド
- 三菱電機(153)
- ENDO(遠藤照明)(69)
- 日立(57)
- シャープ(14)
- 岩崎電気(8)
- DAIKO(大光電機)(4)
- コイズミ照明(3)
- 東芝ライテック(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日機(1)
三菱電機・ENDO(遠藤照明)・日立・シャープ・岩崎電気・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・日動工業・Panasonic(パナソニック)・日機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(76)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
東芝ライテック¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から9日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43.6グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否○エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】
日立¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色定格光束(Lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581本6日以内出荷エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】
日立¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台欠品中ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】樹脂タイプ非調光電源内蔵口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格光束(Lm)3000演色性(Ra)Ra82
Synca リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】
日立¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
防水型LEDリニアライト NLL3
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ
ENDO(遠藤照明)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷種別40形タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】
日立¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷種別40形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂色ナチュラルホワイトタイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242エネルギー消費効率(Lm/W)200定格光束(Lm)2000調光の可否非調光演色性(Ra)82
埋込型W300(2灯相当タイプ) モジュール型照明
シャープ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:2.6、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
Synca リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
メンテナンス用直管形LEDユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】
日立¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】
日立¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット 2灯器具相当【器具別売】
日立¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)
コイズミ照明¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案タイプ直付型・反射笠付灯数1エコロジー商品省エネ
cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)
コイズミ照明¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案タイプ直付形・逆富士形エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器