絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(3)
電圧(V)
- 100~242(1)
光源色
- 昼白色(1)
色温度(K)
- 5000(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
定格光束(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
2000~3000未満・4000~5000未満・6000~7000未満
ブランド
- 三菱電機
- 日立(9)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- シャープ(5)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 日動工業(1)
- コイズミ照明(1)
「器具・セット」から絞り込む

LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台90日以内出荷Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮用途軒下用仕様防雨・防湿・重耐塩形形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)1.6取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.1取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ用途工場・倉庫など形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.3取付直付形種類中天井用/逆富士タイプ/230幅本体塗装亜鉛めっき鋼板白色大きさ40形ランプの種類LED人感センサー付エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体【受注生産品】
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台92日以内出荷Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ用途工場・倉庫など質量(kg)1.2取付直付形タイプ40形種類中天井用/笠付タイプ本体鋼板(白色仕上(白色塗装))ランプの種類LED人感センサー付エコロジー商品省エネ
ベース逆富士WP初期照度補正
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷質量(kg)器具:2.0、ランプ:0.4材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上タイプ直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)20定格消費電力(W)100V時:24、200V時:23使用可能温度範囲-10~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.24、200V時:0.12反射板鋼板、白色仕上
ユニット形V形150幅本体
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)約1.1取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズエコロジー商品省エネ
ユニット形V形230幅本体
三菱電機¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)約1.3取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズエコロジー商品省エネ
V形230幅WP SUS
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
V形150幅WP SUS
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
Myシリーズ40形 直付形 学校用
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷から92日以内出荷不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85