10ページ目: 船舶電装品

683件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • バスバー  セパレートタイプ マリンテック

    バスバー セパレートタイプ

    マリンテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
  • デジタル電流計 マリンテック

    デジタル電流計

    マリンテック
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示 0~100Aまで表示可能 黄色表示 専用シャント(分流器)付き
    付属品接続ターミナル 2本材質樹脂製寸法(mm)Φ29×53電流(A)0-100電圧(V)8-30取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
  • LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式

    マリンテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
    寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー取付穴径(Φmm)22(推奨)防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • 結束ドライバー ビット ノムラ

    結束ドライバー ビット

    ノムラ
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(5本)
    当日出荷
    船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。BIT 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
    用途バンドバックルBB-RB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
  • 結束ドライバー ノムラ

    結束ドライバー

    ノムラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5本)
    当日出荷
    船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。NTD 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
    用途バンドバックルBB-RB専用の固縛ドライバーです材質柄部 塩化ビニル型式D型用色緑表面処理メッキ
  • バンドバックル ノムラ

    バンドバックル

    ノムラ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
    用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質鉄型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)バックル:1
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!
    タイプ標準型電源(V)12/24兼用制御方式PWM保証期間1年最大入力電圧41V設置場所室内最大入力電流(A)20
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    携帯電話などの充電器
    仕様多くのスマートフォン接続可能材質樹脂寸法(mm)50色黒直径(Φmm)36タイプ2.1電圧(V)12~24
  • リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
    寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
  • TRHハンガー ノムラ

    TRHハンガー

    ノムラ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    6日以内出荷
    船舶電線の電路材としてお使い頂いております
    用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です材質鉄表面処理メッキ板厚t(mm)2.3
  • バルス コードコネクター 船舶商事

    バルス コードコネクター

    船舶商事
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水コードコネクターです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • バルス 大容量防水IEC型プラグ 船舶商事

    バルス 大容量防水IEC型プラグ

    船舶商事
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事

    IEC型防水スイッチ付レセプタクル

    船舶商事
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • 延長電極セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    延長電極セット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
  • 帯金(バンドフープ) 無外装電線の固縛用 ノムラ

    帯金(バンドフープ) 無外装電線の固縛用

    ノムラ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します。無外装電線の固縛用に使用します
    用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します型式ツメ型2号・ツメ型3号用長さL(m)20被覆PVC被覆板厚t(mm)0.4板幅(mm)B:14
  • リチウムイオンバッテリーバッグ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーバッグ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    バッテリーを身に付けることで船中を自由に動き回れるので、走り回る魚がヒットした時などに助かります。 ケーブルをまとめられる便利なマジックテープが付いていますので、スマートにまとめてご使用できます。
    適合リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah材質ターポリン+EPE綿、PVCタイプ専用バッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×60
  • 電圧計付スイッチパネル C10430G BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    電圧計付スイッチパネル C10430G

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
    タイプ電圧計付電圧(V)12・24外寸(mm)107×95防塵防水性能IP66ヒューズ容量(A)15スイッチ数5個カットサイズ(mm)87×78
  • リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。
    用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
  • SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 走行充電器・バッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    走行充電器・バッテリー接続ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
    用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
  • Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D アルインコ

    Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D

    アルインコ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。 使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。 スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。 安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。 過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。 入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。 ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。 イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。 ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
    質量(kg)約2.1出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続30外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)ヒューズ30A最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
  • Max 40A DCDCコンバーター  DT-840M アルインコ

    Max 40A DCDCコンバーター DT-840M

    アルインコ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート
    質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ20A×2
  • Max 8A DCDCコンバーター DT-908 アルインコ

    Max 8A DCDCコンバーター DT-908

    アルインコ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
    付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
  • 防滴スイッチセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    防滴スイッチセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    6日以内出荷
    LEDに最適な防水仕様のスイッチです。
  • ステンレス製パワーソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレス製パワーソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。
    付属品取付ねじ、配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×40
  • バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
    質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • LEDスイッチパネル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDスイッチパネル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー仕様内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)13.5定格電圧(V)12端子形状M6ボルトナット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171定格容量40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C)総高さ(mm)171充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大12最大放電電流(A)480(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 冨士製 メタルハライド水中灯 冨士電球工業

    冨士製 メタルハライド水中灯

    冨士電球工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1式
    6日以内出荷
    バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
  • メタルハライド水中灯 マリンテック

    メタルハライド水中灯

    マリンテック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1式
    6日以内出荷
    メタルハライドランプ(水中灯)!。集魚灯として戦力になること間違いなし!。巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。拓洋理研製灯具に適合可能です。
  • SAE-SAE 極性反転アダプター SELECTED BY MARINTEC

    SAE-SAE 極性反転アダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥349税込¥384
    1式
    6日以内出荷
    SAEコネクタの極性を手軽に反転!。ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に。ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応。・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター。・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能。・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能。・最大30Aの電流に対応。・ニッケルメッキ純銅端子を採用。・工具不要で簡単接続
  • 平型ヒューズ電源取り出しコード マリンテック

    平型ヒューズ電源取り出しコード

    マリンテック
    ¥299税込¥329
    1式
    6日以内出荷
    車両のヒューズボックスから簡単に電源を取り出し。20Aヒューズを差し替えて使用!5A回路を追加可能(5Aの電源が取れる)。ドライブレコーダーやUSB電源などの車載アクセサリーへの給電に最適。ギボシ端子付きで、車載機器の配線へ接続しやすい設計。配線を大きく加工せずに、車載アクセサリー用電源を増設できる。16AWGケーブル採用
    用途車載アクセサリー用電源の取り出し
  • LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック

    LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ

    マリンテック
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    6日以内出荷
    ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!。霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!。高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明。「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!。真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く。「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ。従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!。水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全。日亜化学工業のLED素子を採用。約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現。LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!。本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも。対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート。散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光。高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、。景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適。高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。3年間メーカー無償保証(電源部除く)。2027年モデル
  • マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック

    マグネット スパイラル充電ケーブル

    マリンテック
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    絡まない!散らからない!。サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル。マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計。USB Type-Cポート搭載の充電器とLightning端子搭載のiPhoneやiPadなどに対応。最大30Wの高速充電に対応(接続機器充電器の仕様によります)。48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様。アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能。高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用。持ち運びに便利な100cmコンパクト設計
    用途Lightning端子搭載のiPhone/iPad/USB Type-C対応機器に
  • マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック

    マグネット スパイラル充電ケーブル

    マリンテック
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    絡まない!散らからない!。サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル。マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計。USB Type-C to Type-C接続に対応。最大120Wの高速充電に対応。48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様。アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能。高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用。持ち運びに便利な100cmコンパクト設計
    用途スマートフォン/タブレット/ノートPCなどUSB Type-C対応機器に
  • フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック

    フレキシブル ソーラー発電セット

    マリンテック
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1式
    6日以内出荷
    厚さ4mmの軽量型!太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。高耐久性で柔軟性のある太陽光発電パネル採用。OEMによるコスト削減製品。アルミフレームが無く、強化ガラスを使用しないフレキシブルパネル採用。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。厚み4mmの薄型軽量設計!小型船やヨットへの装備にも最適。表面には紫外線に強い樹脂コートを採用。取付部はステンレス製なので塩害にも強い!。DC12Vバッテリー充電用(パネル2枚でDC24V用可能)。バイパスダイオード内蔵でパネル増設可能。 2枚パネルを接続することで充電容量も2倍に!。2芯キャプタイヤケーブル採用/2つの穴を船体に開ける必要なし。1年保証
船舶電装品