6ページ目: 船舶電装品

683件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中間スイッチ 6ターミナル マリンテック

    防水中間スイッチ 6ターミナル

    マリンテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。。ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
    用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで型式WPSW4-30A電圧(V)10-250まで電流容量(A)【スイッチ】30防塵防水性能IP66
  • ロッカースイッチカバー マリンテック

    ロッカースイッチカバー

    マリンテック
    ¥249税込¥274
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水ロッカースイッチカバーです。ロッカースイッチ専用防水カバーです。
    材質シリコン製形式RS-CC
  • LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用) マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用)

    マリンテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    当日出荷
    取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。。LED防水プッシュスイッチ20A用に適合。半田付けなしで結線可能。防水タイプ20A用専用カプラー 5A・13A・旧型20Aには適合しませんのでご注意ください。
  • New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)

    New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!。出力電流MAX30A!。主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり。メインバッテリー優先の低電圧時保護回路。発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能。 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)。ACCスイッチと連動させる事も可能。軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単。付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
    型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    欠品中
    平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様
    電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
  • シリコンケーブル 2m マリンテック

    シリコンケーブル 2m

    マリンテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。赤黒2本セットですぐ使える
    材質シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線長さ(m)2定格電圧(V)~600許容電流(A)~60使用温度(℃)-60~200仕上外径(mm)6認証マークCE/UKCAマーク
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • G&Yuバッテリー G&Yu

    G&Yuバッテリー

    G&Yu
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    4日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!。G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売するメーカー。プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。液口栓はフラットタイプを採用。バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×172×225取手可動式
  • RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN

    RENOGY ONE CORE エネルギーモニター

    RENOGY JAPAN
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、。ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、。Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。
    消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN動作電圧(V)DC 8~35
  • 配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック

    配線カバー(2個入り/1SET)

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    当日出荷
    室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
    付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本材質対候性樹脂(ナイロン製)質量(g)14縦×横×高さH(mm)76×66×27適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
  • シガーソケットプラグケーブル マリンテック

    シガーソケットプラグケーブル

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
    その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
  • 電動リール用電源ボックスコンセント S PLASTIMO

    電動リール用電源ボックスコンセント S

    PLASTIMO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)95Φ×78開口穴(mm)70Φ
  • 集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス)

    集中コンセントボックス

    FMS(フレンドマリンサービス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)100×150×深さ88質量(g)250
  • ミニバッテリースイッチ ノブタイプ ON-OFF BLUE SEA Systems

    ミニバッテリースイッチ ノブタイプ ON-OFF

    BLUE SEA Systems
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
    その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp寸法(mm)68.68×68.68×H77.94端子径(mm)10
  • サブバッテリーチャージャー DVSR BEP MARINE

    サブバッテリーチャージャー DVSR

    BEP MARINE
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    4日以内出荷
    用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電寸法(mm)69(W)×69(L)×50(H)定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性有り無負荷電流(mA)主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下ケーブルサイズ(SQ)配線:13最大出力電流(A)140
  • オプテイマ イエロートップ YT-925SL OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-925SL

    OPTIMA BATTERIES
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様660CCA/RC100分質量(kg)16.5区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×237×194(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)48(20時間率)
  • DCケーブル(4m) マリンテック

    DCケーブル(4m)

    マリンテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可
    用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
    用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
  • サーキットブレーカー付きロッカースイッチ マリンテック

    サーキットブレーカー付きロッカースイッチ

    マリンテック
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
    適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6寸法(mm)32×15×15極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)16
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)16.8入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)2機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • デジタル電圧計 マリンテック

    デジタル電圧計

    マリンテック
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
    付属品接続ターミナル2本材質樹脂寸法(mm)53直径(Φmm)28電圧(V)DC8~60
  • リチウムイオンバッテリーバック(M) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーバック(M)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    12日以内出荷
    バッテリーの持ち運びに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。 手提げ用のベルトは調節可能です。 電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。 別売りの延長電極セットを使用するとバッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
    材質EVA色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×170
  • バンドバックル付フープ(メイン電路用) ノムラ

    バンドバックル付フープ(メイン電路用)

    ノムラ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております
    用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式ツメ型3号長さL(m)0.5板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.4板幅(mm)B:14
  • レフコンプラグ 北澤電機製作所

    レフコンプラグ

    北澤電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック質量(kg)0.5内径(Φmm)21電流(A)60電圧(V)250 AC
  • リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
  • ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズ

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
    使用温度範囲(℃)-20~125使用電圧範囲(V)DC80
  • ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワンタッチバッテリークリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
    材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
  • ヤマハ用プライマーホースセット C34620 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヤマハ用プライマーホースセット C34620

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
    全長(mm)2100タイプヤマハ用内径(inch)3/8
  • Type-C 充電ケーブル マリンテック

    Type-C 充電ケーブル

    マリンテック
    ¥109~税込¥120~
    1式
    6日以内出荷
    急速充電もデータ転送も、これ1本。コンパクトで使いやすいType-C充電ケーブル。最大40W対応の急速充電。データ転送対応。両端Type-Cコネクタ仕様。デスク周りやモバイルバッテリーとの接続に便利な50cmタイプ。3芯構造を採用し、シンプルで扱いやすい設計
    用途USB-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPCなど幅広い機器に
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • ケーブル付き平型端子250型カプラー マリンテック

    ケーブル付き平型端子250型カプラー

    マリンテック
    ¥399税込¥439
    1式
    6日以内出荷
    端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下/DC24V:400W以下ケーブル長(cm)10
  • LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー

    LiTime
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    6日以内出荷
    国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。防水等級IP65。9.6kgの軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量。狭いスペースへの取り付け/持ち運びが簡単。5年保証
    用途エレキモーター搭載ボート/トローリング/RV/キャンピング/オフグリッド電源など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)9.6容量50Ah(約1280Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)260×168×211電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1280保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
  • アップコンバーター マリンテック

    アップコンバーター

    マリンテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    6日以内出荷
    100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持。過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現。防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ。入力電圧DC12V。出力50A!高出力の昇圧コンバーター。入力端子台カバー付き。最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減
    仕様リップル:200mVp質量(kg)2.2材質(本体)アルミニウム出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC10-20出力電流(A)50(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×50保証期間1年動作温度(℃)-40~85効率最大96%防水性IP67
  • LED電源ユニット マリンテック

    LED電源ユニット

    マリンテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    6日以内出荷
    厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC24V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
  • ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック

    超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
  • バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック

    バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型

    マリンテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1式
    欠品中
    メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。取り付け方法(下記3種の取付が可能)。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
    付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
  • 防水レセプタクル 3Pプラグ 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3Pプラグ 15A用

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグ
    型式SG-WW-47定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
船舶電装品