絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

電路用ハンガー 溶接タイプ
ノムラ¥249~税込¥274~1セット(2個)6日以内出荷電線を支持するケーブルラック部品です。溶接タイプの電路ハンガーです用途固縛用切込で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質鉄型式CB表面処理電気メッキ板厚t(mm)2.3
SAE延長ケーブル
SELECTED BY MARINTEC¥519税込¥5711式6日以内出荷SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能