162件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズ電源取り出しコード マリンテック

    平型ヒューズ電源取り出しコード

    マリンテック
    299税込329
    1式
    6日以内出荷
    車両のヒューズボックスから簡単に電源を取り出し。20Aヒューズを差し替えて使用!5A回路を追加可能(5Aの電源が取れる)。ドライブレコーダーやUSB電源などの車載アクセサリーへの給電に最適。ギボシ端子付きで、車載機器の配線へ接続しやすい設計。配線を大きく加工せずに、車載アクセサリー用電源を増設できる。16AWGケーブル採用
    用途車載アクセサリー用電源の取り出し
  • マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック

    マグネット スパイラル充電ケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    絡まない!散らからない!。サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル。マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計。USB Type-Cポート搭載の充電器とLightning端子搭載のiPhoneやiPadなどに対応。最大30Wの高速充電に対応(接続機器充電器の仕様によります)。48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様。アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能。高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用。持ち運びに便利な100cmコンパクト設計
    用途Lightning端子搭載のiPhone/iPad/USB Type-C対応機器に
  • マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック

    マグネット スパイラル充電ケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    絡まない!散らからない!。サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル。マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計。USB Type-C to Type-C接続に対応。最大120Wの高速充電に対応。48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様。アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能。高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用。持ち運びに便利な100cmコンパクト設計
    用途スマートフォン/タブレット/ノートPCなどUSB Type-C対応機器に
  • 60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    220Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル60SQ。端子は丸型端子(R60-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • 60SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    60SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    220Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
  • 38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル38SQ。端子は丸型端子(R38-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • 38SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。丸型端子(R38-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
  • 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • 平型端子250型カプラー マリンテック

    平型端子250型カプラー

    マリンテック
    299税込329
    1式
    6日以内出荷
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)24.8×13.3×19.4(オス)、28.3×16.1×22.2(メス)極数3極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • 平型端子251型カプラー マリンテック

    平型端子251型カプラー

    マリンテック
    299税込329
    1式
    6日以内出荷
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)25.2×18.9×16.3(オス)、28.8×22.0×18.9(メス)極数4極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5-2.0SQ
  • ワンタッチコネクター 5線用 透明 マリンテック

    ワンタッチコネクター 5線用 透明

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.9×18.6×8.3保証期間1年接点材質差込み線数(本)5
  • ワンタッチコネクター 2線用 透明 マリンテック

    ワンタッチコネクター 2線用 透明

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.1×18.6×8.3保証期間1年接点材質差込み線数(本)2
  • ワンタッチコネクター 3線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 3線用

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・3線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。電流容量は20A/40A/60Aから選択。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水規格IP67
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用電圧(V)12~48
  • マリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10m マリンテック

    マリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10m

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    6日以内出荷
    交換用!青色ポンプ用ケーブル10m!!。M24-190/190A メーカー青色水中ポンプで使用可能
    適合機種M24-190/190A
  • メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック

    メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます
    型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
  • 防水BOX2型 電線口4方向 マリンテック

    防水BOX2型 電線口4方向

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水BOX 1型 電線口4方向電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 平型差し込み端子付きケーブル 赤色 マリンテック

    平型差し込み端子付きケーブル 赤色

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
    型式TM-02R(赤)タイプ絶縁型長さ(cm)20ケーブル赤色
  • 平型差し込み端子付きケーブル 白色 マリンテック

    平型差し込み端子付きケーブル 白色

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
    型式TM-02W(白)タイプ絶縁型長さ(cm)20ケーブル白色
  • サーキットブレーカー 30S マリンテック

    サーキットブレーカー 30S

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。Bluesea製Aシリーズとの互換性あり。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。2種類から定格電流が選択可
    電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)30ボルト寸法M4(4mm)
  • サーキットブレーカー 15A マリンテック

    サーキットブレーカー 15A

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。Bluesea製Aシリーズとの互換性あり。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。2種類から定格電流が選択可
    電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)15ボルト寸法M4(4mm)
  • 安全ブレーカー 15A マリンテック

    安全ブレーカー 15A

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    形式15A電圧(V)110接続方式表面型電流容量(A)15/30
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m

    マリンテック
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m

    マリンテック
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 14SQ
  • ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック

    ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.25sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様。ケーブル長さ1m
    材質カバー:PVC電流(A)10まで規格(DCプラグ)外径7.9mm×内径0.9mmケーブル長(m)1ケーブルAWG16・1.25SQ
  • DCプラグ付き平行ケーブル マリンテック

    DCプラグ付き平行ケーブル

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様
    電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m

    マリンテック
    65,980税込72,578
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 14SQ
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
  • バスバーターミナル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バスバーターミナル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
    付属品カバー、ネームシール材質樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー)寸法(mm)107×23×34質量(g)65定格電圧48V DC(最大)最大電流(A)100までねじ規格【ポジション】M4【スタッドねじ】M5取付ねじ穴サイズ(mm)5.4ねじ穴間隔(mm)90.5スタッド数2ポジション数5
  • 防水スイッチBOX マリンテック

    防水スイッチBOX

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。3スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。3スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴(本体3ヶ所)は加工済。防水パッキング付き。任意の場所にケーブルグランドを取付可能
    タイプ表面型取付穴なし材質(樹脂部)ポリカ製
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    5日以内出荷
    LEDインジケーター付!。平型ヒューズ付きのヒューズボックス。12-24V用。8回路用/ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)。LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。プラス側のみ
    付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、8回路:100まで
  • 防水スイッチBOX マリンテック

    防水スイッチBOX

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。1スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴は加工済。ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)。キャップタイヤーなど外径7~12mmまでのケーブルに使用可能。防水パッキング付き。4ヶ所の本体取付穴付き
    付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付きタイプ表面型材質(樹脂部)ポリカ製取付穴径(mm)3
  • 防水スイッチBOX マリンテック

    防水スイッチBOX

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    12日以内出荷
    ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。2スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。2スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴(本体2ヶ所)は加工済。防水パッキング付き。任意の場所にケーブルグランドを取付可能
    タイプ表面型取付穴なし材質(樹脂部)ポリカ製寸法(縦×横×高さ)(mm)100×70×50
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    4日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)61まで電線仕様AWG8・8SQ
  • サーキットブレーカー パネルマウント BLUE SEA Systems

    サーキットブレーカー パネルマウント

    BLUE SEA Systems
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は後面になります。
    用途船用寸法(mm)74×48寸法(Φmm)ターミナル:6.4ボルト(mm)取付:6.4Φ最大電圧(V)DC:24取付ビスピッチ(mm)60
  • E.G.エレキワイヤージップ EverGreen INTERNATIONAL

    E.G.エレキワイヤージップ

    EverGreen INTERNATIONAL
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ジャケット部分にしなやかでクッション性がある3mm厚ネオプレン(クロロプレン)生地を採用することで、エレキヘッド上げ下ろしの際に配線の束が暴れ魚探のモニターに干渉してしまう配線の束がボートのラッピングを傷付けてしまうなどのストレスやトラブルを予防。 高強度で錆びない樹脂製大型ファスナー。
    用途エレキ(エレクトリック・モーター)のワイヤーと、魚探(魚群探知機)の振動子をはじめとする周辺機器の配線をすっきりまとめるためのアイテムです。簡単に素早く装着できる、センターファスナータイプのドレスアップ配線ジャケットです。全長(mm)1500(配線が短い場合は、エレキペダル側端部をカットして全長の微調整が可能)
  • バンドバックル付フープ ノムラ

    バンドバックル付フープ

    ノムラ
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
    用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材をまとめて固縛出来ます材質長さ(mm)帯金:0.15型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)0.3、バックル:1板幅(mm)帯金:14
  • 割れパッキン ノムラ

    割れパッキン

    ノムラ
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております
    用途斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です。施工後、パテなどで防水処理をお願いします材質合成ゴム

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

船用ヒューズ/配線