Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セットLazos翌々日出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載
一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン
耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎
仕様●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELECアズワン品番67-9358-85
Lazos ゲーミングヘッドセットLazos7日以内出荷
・臨場感のあふれるサウンドで没入感がアップする3Dステレオサラウンドサウンド搭載・高い遮音性でゲームプレイに集中できる・どの方向からも同じ感度で収音する、全指向性マイク採用・マイクの角度は120度調節可能
付属品Y型オーディオ変換アダプター寸法(mm)[本体]約195×205×210、[マイクサイズ]約Φ6×27色ブルー材質(本体)ABS質量(g)(約)321径(Φmm)スピーカー:40定格電力(W)10M対応機種3.5mm 4pin ジャック端子を搭載しているデバイスインターフェースヘッドホン:3.5mm 4pinステレオジャック端子コード長さ(cm)210±5インピーダンス(Ω)32±15%、[マイク]2.2周波数帯域(Hz)20~20k、[マイク]50~10k音圧感度(dB)82±3、[マイク]-42±3イヤホン形状オーバーヘッド型最大電力(W)20M