絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(6)
- 3.5mm4極ミニプラグ(83)
- 3.5mmステレオミニプラグ(201)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(181)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(7)
- RJ9(2)
- USB(117)
- USB Type-C(90)
- その他(49)
- 無線USB(15)
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Jabra(231)
- audio-technica(223)
- オーム電機(215)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- エレコム(152)
- サンワサプライ(124)
- SONY(ソニー)(122)
- AZLA(アズラ)(119)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(49)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Jabra・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・フジパーツ・エレコム・サンワサプライ・SONY(ソニー)・AZLA(アズラ)・ELPA・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・YAMAHA(ヤマハ)・ホームテイスト・グリーンハウス・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・StarTech.com・長塚電話工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK
MCO¥979税込¥1,0771個当日出荷音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能色ブラック質量(g)約15寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12入力専用:1個プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ入力/出力両対応:5個ケーブル長(mm)約150
ヘッドホン HA-RZシリーズ
JVC(ビクター)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から13日以内出荷大口径”Φ50mm高磁力ネオジウムドライバーユニット”搭載 デジタル音源を忠実に再現する”サウンドスタビライザー” 広がり感&臨場感を高める”アコースティックレンズ” 共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造 長時間快適リスニング”ワイドホールド・ヘッドバンド” 肌触りが心地良いソフトレザーイヤーパッド採用 使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード型式ダイナミック型コード長さ(m)OFC:1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付プラグ形状Φ3.5mm ミニプラグ最大許容入力(mW)1500イヤホン形状オーバーヘッド型
角型光デジタルケーブル
フジパーツ¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から7日以内出荷片側:光角型プラグ ×1 片側:光角型プラグ ×1 プラグ:先端部の球面加工処理により信頼性の高い伝送特性。色黒![RCAケーブル 1.5m [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] [1.5m /ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702839-220623-02.jpg)
RCAケーブル 1.5m [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] [1.5m /ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声]
フジパーツ¥659税込¥7251個7日以内出荷ビデオデッキ・DVDレコーダー/プレイヤー等の映像とステレオ音声をテレビ・パソコン等の映像とステレオ音声に接続して再生するケーブルです。![ヘッドホン ホワイト HA-S160-W [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82701773-220623-02.jpg)
ヘッドホン ホワイト HA-S160-W [Φ3.5mm ミニプラグ]
JVC(ビクター)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷コンパクト&スリムボディの4カラーをラインアップ コンパクトなハウジングとスリムなヘッドバンドを組み合わせた軽量ボディ。ファッション感覚で選べる4カラーバリエーション(ブルー、ブラック、レッド、ホワイト)をラインアップ。スタイリッシュにリスニングシーンを演出します。 快適な装着感のメタルヘッドバンド採用 丈夫で軽量な『メタルヘッドバンド』を採用。やさしいフィット感で長時間リスニングも快適です。 遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド 気になる音漏れをおさえ、遮音性に優れた『密閉型レザータイプイヤーパッド』を採用。肌触りもソフトです。 Φ30mmドライバーユニットで高音質再生 Φ30mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載により、デジタルサウンドを迫力ある高音質で楽しめます。 携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式 横方向スイーベル機構により、ハウジングを軽くフラットに折りたたんで携帯・収納できます。型式ダイナミック型色ホワイト質量(g)66(コード含まず)コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)12~24000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB/mW)103最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状オーバーヘッド型
延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ
JVC(ビクター)¥789~税込¥868~1個7日以内出荷から13日以内出荷デジタルオーディオプレーヤーに合わせて使いやすいスリム形状のプラグ・ジャックを採用! 伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)コードを採用! 接触抵抗が少なく、経年変化による劣化を抑える24金メッキプラグ・ジャックを採用!色ブラック
オーディオコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-208A
JVC(ビクター)¥799税込¥8791個6日以内出荷ポータブルオーディオからモノラルラジカセに録音する場合ケーブル長(m)1.5
オーディオコード ミニプラグ-ステレオ標準プラグ(1.5m) CN-127A
JVC(ビクター)¥929税込¥1,0221個6日以内出荷カセットデッキからモノラルラジカセに録音する場合。ケーブル長(m)1.5
オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔ステレオミニ) 24金メッキ AP-301HF【Hi-Fi】
JVC(ビクター)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ステレオミニからステレオ標準へ変換するプラグです。
ピンジャックプロテクター AT6063R
audio-technica(1件のレビュー)¥419税込¥4611個6日以内出荷AV機器の空いているピンジャック端子をホコリからブロック! 接触不良の原因となる酸化を防止。 端子の種類が識別しやすいスモークホワイト。 密閉性とかん合性に優れた軟質素材。
オーディオ中継プラグ(RCA⇔RCA) 2個1組 AP-116A
JVC(ビクター)¥789税込¥8681個当日出荷ケーブルの長さが足りない場合など、ピンプラグ(×2)付コードを中継する場合に適しています。
ポータブルレコードプレーヤー
太知ホールディングス¥19,880税込¥21,8681台5日以内出荷どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)。スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社材質ABS型式2スピードプレーヤー質量(kg)1.3(乾電池含まず)消費電力(W)4回転数(min-1[r.p.m])331/3、45電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式モーターDCモーター寸法(cm)17(ターンテーブル)機構回転スピード調整機構(±5%以上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3スピーカー10cm(8Ω)、2W駆動方式ベルトドライブ端子イヤホン・録音端子カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600L![SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573345-220602-02.jpg)
SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源]
クリエイティブメディア¥14,980税込¥16,4781個欠品中Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)色ブラック出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60電源DC 18V / 2A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)周波数特性50Hz~20kHzS/N比75dBスピーカー2チャンネル スピーカー端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC通信距離(m)約10(見通し距離)再生形式USB、Bluetooth、AUXコントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
T/D 変換コネクター
True Dyna¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷XLR ~ Phoneの変換に対応。本体のスイッチにてインピーダンスを切り替え可能。インピーダンス600Ω-50KΩ
AV変換アダプタ
カモン¥429税込¥4721個6日以内出荷3.5mmステレオを3.5mm4極ステレオに変換するアダプタコネクタ形状3.5mmステレオ(メス) - 3.5mm4極ステレオ(オス)加工金メッキ
NAGAOKA レコードクリーナー
NAGAOKA¥1,800税込¥1,9801個8日以内出荷ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。 CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。 濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可 (使用方法) アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。 使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。 本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。 ※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。寸法(mm)90質量(g)40(収納ケース含む)アズワン品番64-4371-09
ポータブルスピーカー
JVC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります仕様使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)質量(g)約304(コード含む、乾電池含まず)電源単3乾電池×4個(乾電池別売)最大出力(W)実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値コード長さ(m)5(入力)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×70入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ電池使用時間(時間)40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時
手回し充電ラジオ
東芝(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。 暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。 乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。 本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。 ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。 地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。用途災害備蓄品としても安心付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)色ホワイト質量(g)約247(乾電池含まず)電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))防塵防水性能IP54外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80充電端子USB端子(携帯電話)
AM/FM電池長持ちラジオ 横型
ELPA¥2,088税込¥2,2971個当日出荷長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ付属品イヤホン、ストラップ質量(g)約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅114×高さ77×奥行31(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。スピーカー直径50mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャック
AV家電 の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998













![RCAケーブル 1.5m [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] [1.5m /ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702839-220623-02.jpg)
![ヘッドホン ホワイト HA-S160-W [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82701773-220623-02.jpg)






















![SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573345-220602-02.jpg)