絞り込み
内径(Φmm)
  • 20(14)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 42(3)
  • 45(1)
外径(Φmm)
  • 46
  • 12(60)
  • 16(62)
  • 18(73)
  • 20(95)
  • 22(72)
  • 25(79)
  • 28(95)
  • 30(112)
  • 32(80)
  • 35(110)
  • 38(61)
  • 40(107)
  • 42(74)
  • 45(89)
  • 50(130)
  • 55(114)
  • 60(118)
  • 70(113)
  • 75(69)
  • 85(70)
ブランド
  • 岩田製作所(16)
  • Igus(イグス)(3)
  • オイレス工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレスサーメットブッシュ オイレス工業

    オイレスサーメットブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
  • クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
振動部品特集
おすすめ人気ランキング
直動部品