絞り込み
ブランド
- KANA
- モノタロウ(12)
- 三木プーリ(16,749)
- Optibelt(2,708)
- 椿本チエイン(1,682)
- KANA(片山チエン)(1,552)
- RS PRO(1,177)
- 三ツ星ベルト(1,065)
- KHK(小原歯車工業)(676)
- エスコ(602)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(470)
- アサ電子工業(358)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- 協育歯車(218)
- イマオコーポレーション(133)
- バンドー化学(130)
- カネミツ(126)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
- 三興製作所[スプロケット](84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーR
Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
Sローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Rローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーR
Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
スプロケット60
KANA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-1179材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状溶接仕様歯数75軸穴径(mm)下穴:26外径(mm)466径(mm)ボス:107適合チェーンNo.60ボス長さ(mm)40
資材 アタッチ付チェン3M(1
KANA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。用途酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。トラスコ品番364-5078材質SUS304ピッチ(mm)12.7ローラー外径(Φmm)7.92内リンク内幅(mm)7.95
カップリングケース 両側Oリングシール式
KANA¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0298適合本体3012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)69寸法B(mm)63
コンベアチェーン用ジョイントリンク
KANA¥449~税込¥494~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応



























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)