絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(101)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニロック
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー錠(インジケーター付き)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロック
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他材質SPCC、ZDC、S質量(g)260部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック
栃木屋¥649税込¥7141個欠品中スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ストライカー
栃木屋¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個当日出荷頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等材質ZDC、SUS304、SUS、CR質量(g)52部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング表面処理Cr推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]RoHS指令(10物質対応)対応
デザインシャッター DIS部品
LAMP(スガツネ工業)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
シリンダー錠 DIS-022R-D
LAMP(スガツネ工業)¥36~税込¥40~1個当日出荷キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
鉄扉用丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥519~税込¥571~1本6日以内出荷各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ プレート
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
AKロック
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から18日以内出荷ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
スナップロック SX-48
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)色ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
オートマチック 1483-610
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。材質(本体)ポリアセタール質量(g)40材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき色(本体)ブラック
簡易扉止めストッパー
栃木屋¥899税込¥9891個3日以内出荷ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック セット品
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個欠品中六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
FKロック(ロングタイプ)
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)56.8材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Niキー番号252RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクリップ(ロックなし)
栃木屋¥689税込¥7581個当日出荷ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱質量(g)71許容荷重(N[kgf])120(12.2)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
スリムロックL(解錠レバー付き)
タカハ機工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷薄型で確実なロック機構を備えた電気錠 厚さが10.2mmの薄型ですが確実なロック機構を備えた電気錠で、筐体扉や制御盤、小型機器のアクセス制御などに適しています。 電源が供給されている間のみ解錠される構造で、停電時には自動的にロックされます。 メンテナンスや緊急時には、開錠レバーにより手動で開錠できます。用途宅配ロッカー、コインロッカーなど型式NL0210L(スリムロック解錠レバー付き)寸法(mm)47.2×105.7×10.2質量(g)225消費電力(W)32
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。用途受付カウンダー、引き違い戸付属品M3皿小ネジ3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
万能取替握玉(表示錠)
大黒製作所¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5840材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ガラス扉用ロック 引戸用
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
銅主幹バー(ニッケル・孔無し)
ホシモト¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス止金 平 t=2.5
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷汎用ステンレス止金(8mm角対応)です。材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用吸着プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。材質(本体)SUS430
ステンレスストロングストップ掛金
ジョー・プリンス竹下¥519~税込¥571~1個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応