11ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,916件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 ジョー・プリンス竹下

    南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    6日以内出荷
    付属品鍵3本材質黄銅(Bs)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓)

    点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準

    旭産業(点検窓)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
    厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・右勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • シャッター付ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、ロッカー等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)116タイプ違い仕上クロームメッキコード1062281100取付板厚(mm)~12鍵違い数約12000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

    コンパクトカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥429税込¥472
    1個
    6日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 ・クリップ止めタイプのため、取り付け簡単です。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個、クリップ1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付裏側からクリップで固定して取り付けます質量(g)24タイプ同一仕上クロームメッキコード1061731130取付板厚(mm)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.224
  • 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
  • LP-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 AGENT

    LP-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付

    AGENT
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8015セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1160タイプ鍵付適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9509材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)860タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠 AGENT

    LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 AGENT

    LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠

    AGENT
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENT

    LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • 順位調整器 ジョー・プリンス竹下

    順位調整器

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。
    仕様100mm材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(ミニタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
  • コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロック(カムロックタイプ)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    ・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
    用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)質量(g)73仕上グレー色取付板厚(mm)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチパッキン用はさみ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパッキン用はさみ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    刃先は大変鋭利です。 怪我の無いよう充分に注意してご使用ください。 パッキンの切断時、金属片が飛散することがあり ます。 また切断した金属片は大変鋭利です。
    タキゲンコード62830
  • 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,687~税込¥1,856~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コントロールキースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ
    付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵488A
  • オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    オペレーターキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,184~税込¥6,802~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。 特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。 コンパクトでスペースをとりません。 取付けが容易です。
    用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵No.0102
  • コントロールキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,186~税込¥2,405~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
    用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
  • コントロールキースイッチモールド3型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチモールド3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。 ローコストタイプ
    用途レジスター・コンピュータ周辺機器付属品キー2本材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)鍵4200
  • 止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    止め金付キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。質量(g)65
  • リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リバーシブル キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
    用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)鍵R0220
  • コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    コンピュータ用 超小型キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,134~税込¥5,647~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
    用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 電磁ロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    電磁ロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
    用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293
  • キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,016~税込¥6,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数69万通り表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
  • ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,132税込¥1,245
    1個
    当日出荷
    4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
    用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,267税込¥2,494
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)524表面仕上げ本体/光沢バレル研磨タキゲンコード20964
  • CP-573用ねじ止め受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    CP-573用ねじ止め受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20Nタキゲンコード24694
  • 急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)

    急速充電器用コネクターロックシリーズ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,971~税込¥7,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
    用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
  • セキュリティ・キージャック(同番) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キージャック(同番)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,361税込¥2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23787
  • EVケーブルロック用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥134税込¥147
    1個
    6日以内出荷
    C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24455
  • ダイヤルロック錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,132税込¥5,645
    1個
    当日出荷
    ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。 右に2回、左に1回で解錠します。 番号違いは120通りです。 ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。 右開き用
    用途集合郵便受け・ロッカー・キャビネット付属品開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本材質AES樹脂色黒(文字はライトグレー)質量(g)35タキゲンコード22311
  • モーメンタリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    モーメンタリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,631~税込¥1,794~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,893~税込¥3,182~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TVC230
  • 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,086~税込¥2,295~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロッドリンク(□10穴、20mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□10穴、20mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥294税込¥323
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66.7寸法H(mm)20寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04280
  • 28mmストローク用止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    28mmストローク用止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥144~税込¥158~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法□W(mm)10
  • ステンレス クリップ(つめ無し) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クリップ(つめ無し)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥101税込¥111
    1個
    当日出荷
    脱着がワンタッチ
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)タキゲンコード62214
  • 密閉用マグネット TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用マグネット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥680~税込¥748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸着力、強力フェライト磁石 扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
  • コントロール キースイッチTKS-8型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-8型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
扉部品