15ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレチャン(4+A12+5) TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン(4+A12+5)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    7日以内出荷
    対応商品シンフォニーWM
  • ステンレスカムロック用止金□8.9 32mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカムロック用止金□8.9 32mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥129税込¥142
    1個
    9日以内出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    取付可能対象カムロック:L-90、L-170-SUS、L-170D-SUS、L-175、L-176、L-179、L-180、L-181、L-233材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・右勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
    用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
  • スライドカムロック ジョー・プリンス竹下

    スライドカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。
    用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
  • 普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金 黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    ¥169税込¥186
    1個
    9日以内出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)60仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥639~税込¥703~
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,591税込¥9,450
    1個
    当日出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス JBロック(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス JBロック(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,598税込¥11,658
    1個
    8日以内出荷
    専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
    用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)質量(g)385表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
  • 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)

    点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕

    旭産業(点検窓)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
  • 点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)

    点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕

    旭産業(点検窓)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
    点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
    厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
  • ロット棒用ローラー金具 ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用ローラー金具

    ジョー・プリンス竹下
    ¥289税込¥318
    1個
    6日以内出荷
    L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
    用途各種ボックス等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)142仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、自動販売機材質黄銅(Bs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ジョイント金具(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥252税込¥277
    1個
    5日以内出荷
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
  • スプリングフック (L=107) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=107)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥306税込¥337
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
  • ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥672税込¥739
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス製寸法L(mm)1000寸法d(Φmm)6タキゲンコード3989
  • 防水シリンダー錠 栃木屋

    防水シリンダー錠

    栃木屋
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
    用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ・右勝手です。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ横型/左勝手/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 AGENT

    LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付

    AGENT
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内のドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番137-5690材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1220タイプ鍵付ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠 AGENT

    LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠

    AGENT
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7991材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1080ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠 AGENT

    LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠

    AGENT
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-9530材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1050ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • シャッター付カムロック 黒色被膜 ジョー・プリンス竹下

    シャッター付カムロック 黒色被膜

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
    用途ロッカー、分電盤、鋼製家具付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護シール ジョー・プリンス竹下

    保護シール

    ジョー・プリンス竹下
    ¥99税込¥109
    1個
    6日以内出荷
    L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。
    材質ステンレスシール
  • スピンロック イマオコーポレーション

    スピンロック

    イマオコーポレーション
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)色(本体)ブラック材質(クランパー)SUS630
  • 六角レンチ TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
    用途ファスナーなどの締付け材質機械構造用炭素鋼(S45C)表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード62026
  • FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用カギピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
  • コントロールキースイッチショート TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチショート

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
    用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)60表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ダブルピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    パネル穴明けはS-8と同寸法です。
    用途各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    地震感知ガルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
    仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
  • RFID単機能リーダー用ACアダプター TAKIGEN(タキゲン)

    RFID単機能リーダー用ACアダプター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,269税込¥5,796
    1個
    5日以内出荷
    登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
    使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50238
  • コーナーソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーソレノイドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,806税込¥12,987
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
    用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上鍵J85タキゲンコード50131
  • チタン ワイヤーバンド(Φ42) TAKIGEN(タキゲン)

    チタン ワイヤーバンド(Φ42)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,699税込¥2,969
    1個
    5日以内出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
    用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)12.3タキゲンコード23960
  • チタン ワイヤーバンド(Φ34) TAKIGEN(タキゲン)

    チタン ワイヤーバンド(Φ34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,586税込¥2,845
    1個
    当日出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
    用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11.6タキゲンコード23959
  • ステンレス 端末金具カーゴフックベース TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 端末金具カーゴフックベース

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,571税込¥3,928
    1個
    当日出荷
    用途トラックレール金具材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨タキゲンコード23262
  • ベルト端末金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ベルト端末金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥282税込¥310
    1個
    4日以内出荷
    ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。
    用途ラック内の機器の固定材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック適合ベルト幅(mm)25~30引張荷重(N)150推奨板厚(mm)2.5以下タキゲンコード24748
  • 端末金具 バックルシート TAKIGEN(タキゲン)

    端末金具 バックルシート

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥343~税込¥377~
    1個
    5日以内出荷
    用途トラックレール金具材質ポリエチレン(PE)
  • 建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    建機用シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,405税込¥1,546
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
扉部品