7ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,916件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    非常押ボタン窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
    用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)60仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業)

    フットプレート(開き戸用)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
    用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)109質量(g)370種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
  • LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
  • ステンレス ステイロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステイロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,514~税込¥3,865~
    1個
    当日出荷
    施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
    用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理
  • セキュリティ・キープラグ(同番) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キープラグ(同番)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,361税込¥2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
  • ACソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ACソレノイドロック(通電時施錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,231~税込¥11,254~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途パスボックス・各種機器定格電圧(V)AC100±5%通電率100%(連続定格)
  • ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス すり割り押しねじ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥113~税込¥124~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
  • タキゲンパワーグリーン(420ml) TAKIGEN(タキゲン)

    タキゲンパワーグリーン(420ml)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    タキゲンコード23779
  • 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,856~税込¥2,042~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
  • キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,644~税込¥1,808~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・計測機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)質量(g)105表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • コインロック ショート TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック ショート

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,348税込¥1,483
    1個
    当日出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)1万5000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,181税込¥1,299
    1個
    欠品中
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10731
  • シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
  • ロッド棒キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
  • 板型ホースバンド 栃木屋

    板型ホースバンド

    栃木屋
    ¥209~税込¥230~
    1個
    7日以内出荷
    帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトマグネット 栃木屋

    ベルトマグネット

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
    用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーロック 栃木屋

    インナーロック

    栃木屋
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。 ドア等を安全にロックします。 また、操作も簡単です。 取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等材質SPCC、SS400、SW質量(g)390部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつきグラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ねじ規格並目
  • ワンタッチ窓(小窓) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓(小窓)

    椿本バルクシステム
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷
  • つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網) 椿本バルクシステム

    つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網)

    椿本バルクシステム
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • PC ロック ジョー・プリンス竹下

    PC ロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 取り付けが簡単なカムロックタイプです。 本体外枠は バネ構造になっているので伸縮し、パソコンとの間に緩みが生じません。
    用途パソコン、OA 機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は約10,000 通りです。鍵は2 本付属しています。
  • ビュアーシート黄色 下西製作所

    ビュアーシート黄色

    下西製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    磁気パターンを容易に観ることができるシートです。 ハサミやカッターでの裁断可。
    用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。仕様挟みやカッターでの裁断可トラスコ品番838-0002材質PET質量(g)28寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
  • 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業

    工業用チャンネルロールブラシ

    野宮産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
    材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
  • クランプ プレート イマオコーポレーション

    クランプ プレート

    イマオコーポレーション
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
    色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
  • ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームロック 栃木屋

    アームロック

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.214
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キースイッチ S-289 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-289

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,361~税込¥2,597~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取手部に板バネを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
  • 溶接ナット(パイロット付) ホシモト

    溶接ナット(パイロット付)

    ホシモト
    ¥10~税込¥11~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金 黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    ¥139税込¥153
    1個
    欠品中
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)45仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥663~税込¥729~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉付属品止め輪セット内容プラグ、ナット、ソケット
  • 木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    木製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
    仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。取付板厚(mm)20
  • シリンダー錠 シブタニ

    シリンダー錠

    シブタニ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
    用途建築設備、機械など付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメートキーS200RoHS指令(10物質対応)対応
  • LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠 AGENT

    LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • ステンレス ステイロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステイロック用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
    用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理タキゲンコード23066
  • ステンレス シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダー錠用キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,474~税込¥2,721~
    1個
    当日出荷
    防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
    用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
扉部品