13ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,916件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キースイッチ 栃木屋

    キースイッチ

    栃木屋
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
    用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • マグネットプレート 下西製作所

    マグネットプレート

    下西製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
    用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。幅(mm)80高さ(mm)24質量(g)980全長(m)175吸引能力六角ナット(M5)約45mm表面磁束密度(mT)最大90
  • ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LDD-V型の受座の位置調整に使用します。
    材質ABS樹脂色オレンジ種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック MC725型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
    質量(g)15
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック用ラッチ止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用ラッチ止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。 カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)42仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓)

    点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン

    旭産業(点検窓)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • MWL・WGL キー イマオコーポレーション

    MWL・WGL キー

    イマオコーポレーション
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)

    椿本バルクシステム
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
  • 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端ベース AS-AJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • ドローイングポケット 231型 LAMP(スガツネ工業)

    ドローイングポケット 231型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
    仕様接着テープ付材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 6810-SP LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー 6810-SP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥92税込¥101
    1個
    3日以内出荷
    両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト質量(g)4.5
  • オールロック用ガイド ALS-G LAMP(スガツネ工業)

    オールロック用ガイド ALS-G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ストップ式ラッチロック 栃木屋

    ストップ式ラッチロック

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易扉止めストッパー 栃木屋

    簡易扉止めストッパー

    栃木屋
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
    用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチロック セット品 栃木屋

    レンチロック セット品

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジキー 栃木屋

    チェンジキー

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
    用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.123
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.200
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.247
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    ・左勝手です。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ横型/左勝手/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
    用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
  • 引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット
  • シャッター付ウェーブロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付ウェーブロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥959税込¥1,055
    1個
    5日以内出荷
    ・防塵シャッター付きです。 ・リバーシブルキーです。 ・2点抜けタイプです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途家具、キャビネット付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)70タイプ違い仕上クロームメッキコード1062521100取付板厚(mm)~17鍵違い数最大5000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]

    295 ハイドロック

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥279~税込¥307~
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス。 板ばねプッシャー:ステンレス。付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り。 ・同一キー可能。仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用。 ・枠柱に取付ます。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
  • 295H ハイドハンドル BEST(ベスト)[金物]

    295H ハイドハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥819税込¥901
    1個
    10日以内出荷
    材質:PA樹脂。扉厚:25~40mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×10mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・ハンドルを引出す事により扉が押し出されます。 ・取付が簡単です。 ・扉の側面、下面のどちらにも取付けられます。仕様:左右勝手兼用。 :扉に取付けます。
    用途電気・ガスメーター等の扉付属品トラス小ネジM4×10mm材質PA樹脂適合扉厚(mm)25~40
  • シャーロックⅡマスターキー蓋 スターツファシリティ―サービス

    シャーロックⅡマスターキー蓋

    スターツファシリティ―サービス
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5個)
    14日以内出荷
    シャーロック2マスターのマスターキーシリンダー部保護部品。
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/サチライトソフトニッケル仕上色パールシルバー
  • カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY 美和ロック

    カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY

    美和ロック
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
    用途住宅玄関等。付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセットトラスコ品番449-7376材質ポリカーボネート色白対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
  • ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B LAMP(スガツネ工業)

    ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
  • ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D LAMP(スガツネ工業)

    ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
  • FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) 標準 旭産業(点検窓)

    FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) 標準

    旭産業(点検窓)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 耐食 旭産業(点検窓)

    FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 耐食

    旭産業(点検窓)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ 銀 RS PRO

    RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ 銀

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ダイキャスト仕上げ = 亜鉛色 = 銀IP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品