2ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
  • プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式南京錠

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
  • コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

    コンパクトカムロック

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・1点抜けです。
    用途ダストボックス、収納扉付属品鍵 2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野ダストボックス , 収納扉
  • カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ

    椿本バルクシステム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジプロテクション 栃木屋

    エッジプロテクション

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
    用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッター付カムロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス CCIDホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,668税込4,035
    1個
    当日出荷
    CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス テーブル金具

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,406税込1,547
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
    用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
  • キー 栃木屋

    キー

    栃木屋(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
  • ミニカムロック ジョー・プリンス竹下

    ミニカムロック

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
    用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ回転方向回転方向の変更は止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応分野小型キャビネット , 小型ボックス等
  • 銅アースバー ホシモト

    銅アースバー

    ホシモト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

    ハーフェレ
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
  • コインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)25材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,134税込1,247
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
  • 和文開閉シール(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉シール(開⇔閉)

    TAKIGEN(タキゲン)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70637
  • 和文開閉シール(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉シール(閉⇔開)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70502
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス横掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横掛金

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス EVケーブルフック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
  • ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーマグネット

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工が容易にできます。
    用途分電盤・冷蔵庫・ボックス材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)使用温度範囲(℃)-20~80
  • マイロック 栃木屋

    マイロック

    栃木屋(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
    用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • 配線固定バー(金具) ホシモト

    配線固定バー(金具)

    ホシモト
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
    用途端子取付金具として材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドカムロック TAKIGEN(タキゲン)

    スライドカムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    メタルグラウンディングクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    34税込37
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
    用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
  • 郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック

    郵便箱用簡易ダイヤル錠

    美和ロック(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途ポスト用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂質量(g)108
  • 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 AL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
    用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッドタイプ厳重封印タイプ使用温度範囲(℃)-40~110ワイヤー長(mm)300材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
  • C-701型カムロック No.19994 栃木屋

    C-701型カムロック No.19994

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ダクト用点検窓(MCR) ピュアテック(METU)

    丸ダクト用点検窓(MCR)

    ピュアテック(METU)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
    用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
  • 六角レンチ錠用キー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ錠用キー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×42質量(g)9タキゲンコード21459
扉部品