4ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,916件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグタックテープ(強力タイプ) 日本緑十字社

    マグタックテープ(強力タイプ)

    日本緑十字社
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    仕様裏面テープ付材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
  • ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 シーリングピン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    不意の解除を防ぐピンです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロックキー(マグネットキーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
    用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネット色ホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄製カラー・パイプ ホシモト

    鉄製カラー・パイプ

    ホシモト
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線固定バー(シャフト) ホシモト

    配線固定バー(シャフト)

    ホシモト
    ¥399税込¥439
    1個
    9日以内出荷
    シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
    用途端子取付金具として材質鉄質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット用吸着プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
    材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
  • 引違い用シリンダー鎌錠 ジョー・プリンス竹下

    引違い用シリンダー鎌錠

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具引き違い戸(センター付)付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)153仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応分野鋼製家具引き違い戸(センター付)
  • ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス外部掛金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,744~税込¥1,918~
    1個
    当日出荷
    小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
    用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
  • システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥675~税込¥743~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • 止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等最大使用荷重(kg)12材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
    用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレンチ 栃木屋

    キーレンチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.20000 栃木屋

    C-701型カムロック No.20000

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    L-587専用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
  • LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下

    ダイヤルワイヤーロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,288税込¥1,417
    1個
    当日出荷
    暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
    材質ABS樹脂質量(g)52鍵初期設定番号は000です。分野設備・機械
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=125) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)290寸法H(mm)30寸法L1(mm)125寸法t(mm)3寸法L2(mm)100寸法d(Φmm)6.5寸法P1(mm)80寸法P2(mm)75寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30寸法W3(mm)30表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20973
  • ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色白適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
  • 小型ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型ドライバー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥556税込¥612
    1個
    欠品中
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)16表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22631
  • カムロックS TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックS

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
    付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス材質(キー)黄銅板(C3713P)
  • ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    用途ラッチ受材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • コイン錠 ジョー・プリンス竹下

    コイン錠

    ジョー・プリンス竹下
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
    用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅アースバー ホシモト

    銅アースバー

    ホシモト(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。質量(g)78.3板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付フェライト磁石(角形) 光

    キャップ付フェライト磁石(角形)

    光(6件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(1個)
    当日出荷
    キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
    用途吸着用。トラスコ品番361-2040長さ(mm)42幅(mm)47厚さ(mm)12.2質量(g)121吸着力(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
    材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
  • 英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥112税込¥123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70636
  • 英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥112税込¥123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70501
  • 英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70130
  • 薄型パネルロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型パネルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥293~税込¥322~
    1個
    当日出荷
    用途小扉、点検扉適合板厚(mm)最大2
  • コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-9型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205~税込¥3,526~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
  • ロッド受け(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色白適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
扉部品