48ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 1,8811,917
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き ZLC-6 MIWA

    住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き ZLC-6

    MIWA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-0910
  • 抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • フリーフラップ H1.5 SW10 六角キー 扉保持力調整用 ハーフェレ

    フリーフラップ H1.5 SW10 六角キー 扉保持力調整用

    ハーフェレ
    73税込80
    1個
    6日以内出荷
    扉保持力を調整する六角レンチです。
    用途吊り戸材質プラスチック仕上グレー
  • サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 マスターキー(マスターキーシステムMK2用) ハーフェレ

    サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 マスターキー(マスターキーシステムMK2用)

    ハーフェレ
    2,488税込2,737
    1個
    6日以内出荷
    ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、HSシステム用
    種別マスターキー(MS1 MK)材質洋白仕上ニューシルバー色
  • サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 リムーバルキー(個別施錠 マスターキーシステム ) ハーフェレ

    サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 リムーバルキー(個別施錠 マスターキーシステム )

    ハーフェレ
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ディンプルシリンダー錠取り出し用
    用途個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ティンプルシリンダー錠取り出し用適合MK1 用仕上ニューシルバー色
  • ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキー

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
    用途サイモロックケースに使用。仕様鍵番号:MK 4タイプマスターキーシステムMK4用仕上ニッケルメッキ
  • アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用 ハーフェレ

    アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用

    ハーフェレ
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    バージンキー、真鍮、
    用途スペアキー作成用種別バージンキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付 ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付

    ハーフェレ
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用
    用途サイモロックケースに使用。仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個折りたたみキー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座 ハーフェレ

    ラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座

    ハーフェレ
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    ラッチボルトリムロック用の受け座です。
    用途家具用ロック材質スチール寸法(mm)42×25×10取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
  • 受金具 ガラス厚12mm用 ジョー・プリンス竹下

    受金具 ガラス厚12mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)12仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動安全装置用角棒(全長1270) TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用角棒(全長1270)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)1930寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1270寸法P(mm)1256タキゲンコード60687
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,442税込4,886
    1個
    6日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
    用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上
  • バーボルトロック LAMP(スガツネ工業)

    バーボルトロック

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティックシルバー質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティックシルバー質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャストシルバー質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、両側/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、両側/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、両側/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、両側/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、片側/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、片側/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常脱出装置用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出装置用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    257税込283
    1個
    5日以内出荷
    タキゲンコード71188
  • FC-710-1コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FC-710-1コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    62税込68
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード71233
  • FC-705用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FC-705用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    257税込283
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード70635
  • FA-602用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    112税込123
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード71187
  • S-417 用取付金具 TAKIGEN(タキゲン)

    S-417 用取付金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    200税込220
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード70346
  • S-412 用取付金具 TAKIGEN(タキゲン)

    S-412 用取付金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    170税込187
    1個
    6日以内出荷
    タキゲンコード70345
  • フラットシート 栃木屋

    フラットシート

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ窓(中窓) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓(中窓)

    椿本バルクシステム
    24,980税込27,478
    1個
    41日以内出荷
  • ワンタッチ窓(大窓両開き) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓(大窓両開き)

    椿本バルクシステム
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • ワンタッチ窓(大窓片開き) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓(大窓片開き)

    椿本バルクシステム
    77,980税込85,778
    1個
    11日以内出荷
  • ソムリフト 大阪タイユー

    ソムリフト

    大阪タイユー
    259,800税込285,780
    1個
    30日以内出荷
    昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。 垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。 重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。 省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。 加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
    仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー全幅(mm)200最低高さ(mm)300シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3
  • DE04、DE10用インストールキット イマオコーポレーション

    DE04、DE10用インストールキット

    イマオコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    適合品番DE04、DE10 エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター
  • E3用キー(オプション) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3用キー(オプション)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)61
  • 収納部品 LAMP(スガツネ工業)

    収納部品

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • 取り外し工具 292-0306.80 LAMP(スガツネ工業)

    取り外し工具 292-0306.80

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅25 mmおよび30 mm対応です。
    材質ステンレス鋼種類工具仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品