44ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
    付属品取付調整スペーサー材質亜鉛合金(ZDC)最高高さ(mm)(扉)1200仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500適合ガラス厚(mm)5、6、8
  • EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8
  • EXCELOCKアンテナユニット XL-EAU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKアンテナユニット XL-EAU

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    キーユニット XL-EKUをかざすと感知し、解錠の信号をコントロールユニットに伝えます。
    付属品接続コード(長さ1500 mm)十字穴皿タッピンねじ4×20材質ABS樹脂ブラック感知距離(mm)50以下
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    35,980税込39,578
    1個
    19日以内出荷から24日以内出荷
    窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
    材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    31,980税込35,178
    1個
    19日以内出荷から24日以内出荷
    窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
    材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    32,980税込36,278
    1個
    19日以内出荷から24日以内出荷
    窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
    材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    19日以内出荷から24日以内出荷
    窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
    材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    38,980税込42,878
    1個
    18日以内出荷
    窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
    材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)100パッキンネオプレンゴム(グレー)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
    仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
    材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
    仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
  • ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
    材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
  • ステンレス面付け型コネクター ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型コネクター

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)562仕上鏡面研磨取付ねじM8ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • サイドバーロック ジョー・プリンス竹下

    サイドバーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・鍵はリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵 2本質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~14.5RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
  • ステンレスボルト錠 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスボルト錠

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ロック内部は水抜き構造です。 コインでの操作ができない防犯設計です。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。解錠操作はL-584-SUS用鍵をご使用下さい。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒用ロック金具 ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒用ロック金具

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
    材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒用樹脂製ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
    用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下
    1,589税込1,748
    1個
    12日以内出荷
    3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
    用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)195仕上サテンクロームメッキ仕上取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は256 通りです。
  • ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横式ラッチ 大型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    13日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用落し ジョー・プリンス竹下

    点検口用落し

    ジョー・プリンス竹下
    1,049税込1,154
    1個
    6日以内出荷
    薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロット棒(両ツブシ) ジョー・プリンス竹下

    ロット棒(両ツブシ)

    ジョー・プリンス竹下
    739税込813
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスE 型止金 特大 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスE 型止金 特大

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューメカロック ジョー・プリンス竹下

    ニューメカロック

    ジョー・プリンス竹下
    2,198税込2,418
    1個
    19日以内出荷から23日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。
    用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)90仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニサイドバーロック ジョー・プリンス竹下

    ミニサイドバーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,479税込1,627
    1個
    23日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・鍵はリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)43仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
  • B 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    B 型ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)46仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス止金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス止金

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック 栃木屋

    FKロック

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
    用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。質量(g)40材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号286RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下

    PH-89-2 用ゴムカバー

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
  • エンドプレート EP MIYOSHI(小西製作所)

    エンドプレート EP

    MIYOSHI(小西製作所)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ねじ部)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
  • 面付シリンダー錠 NS540 アトムリビンテック

    面付シリンダー錠 NS540

    アトムリビンテック
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
    用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮鍵違い数4000材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
扉部品