絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(102)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンダクティブテープ
栃木屋¥3,998~税込¥4,398~1個ほか4日以内出荷導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。用途各種筐体等使用方法1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。材質EPDM・特殊織布使用温度範囲(℃)-40~+70表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クサリ取付金具
栃木屋¥729税込¥8021個当日出荷軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
カトルロック
栃木屋¥919税込¥1,0111個4日以内出荷プッシュ操作だけでロック・ロック解除ができます。用途計測機器・分電盤等材質C2801、SWP質量(g)21部品名称レバー、ベース、スプリング、ラッチ表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
オールロック
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷リターン機構つきです。用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター
栃木屋¥809税込¥8901個4日以内出荷錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
イタズラ防止簡易ロック
栃木屋(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
非常時用電源アダプター
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個17日以内出荷L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。 バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。 別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。質量(g)5
鋼製扉用裏板
ジョー・プリンス竹下¥529税込¥5821個6日以内出荷L-324(キーレスロックシステム)を鋼製扉に取り付けるための裏板です。用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー質量(g)144取付板厚(mm)~12
電子キー(スプーン型)
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個6日以内出荷L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。質量(g)5
配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個当日出荷ケーブルをクランプに固定できます。トラスコ品番786-7379材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ質量(g)23
キーレスロックシステム
ジョー・プリンス竹下¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
樹脂製スライドロック
ホシモト¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質(本体)ポリアミド(PA6)質量(g)22材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(回転軸)ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
PC ダイヤルロック
ジョー・プリンス竹下¥2,398税込¥2,6381個欠品中セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。 暗証番号は自由に変更できます。用途パソコン、OA 機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート
リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から4日以内出荷配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)
ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアー種類その他
マグネット付センターシール 8850型
LAMP(スガツネ工業)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明
ベルトリールパーティションパンフレットホルダー AP-BRP17型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。付属品六角棒スパナ呼2.5仕上(本体)透明、(ホルダー部)サテン仕上/ダークグレー
点検ロック MS705型
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
ステンレス鋼製フック ZL-3401型
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製フック ZL-2105
LAMP(スガツネ工業)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)種類標準奥行(mm)34.7仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製フック ZL-2104型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
シリコンシール材 MFS型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷キャビネットとガラス扉のすき間や、ガラス扉同士のすき間をふさぐ、専用設計の硬化シリコーンシールです。高い気密性を保持し、シリコーンの弾性は永続的です。MFS-Bはガラス扉同士のすき間解消に最適です。用途大型ショーケース用種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
シューシャインペーパーフック SSF-10型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30種類標準奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58吊下荷重N(kgf)58(5.8)
ケーブルガイド 214-0110-51
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
拡張コントロールユニット XL-EEU
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷一度に制御するロックユニットの数を増やす場合に使用します。付属の接続コードで、コントロールユニットと連結して使用します。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。付属品接続コード(長さ2000 mm)面付用スペーサーパイプ十字穴付皿タッピンねじ4×12十字穴付皿タッピンねじ4×30材質ABS樹脂色ブラック
EXCELOCK引出用受座 XL-ESD
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂色ブラック最高高さ(mm)(扉)1200仕上素地最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
EXCELOCKキー XL-EKU
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。材質ABS樹脂色ブラック