45ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション

    クランプ プレート (エア操作)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
  • エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
    質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
  • ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
  • TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TLJK 精密ラボジャッキ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    移動ガイドパンタグラフ方式
  • TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)68.6移動ガイドすり合わせ方式
  • TGOH X軸ゴニオステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGOH X軸ゴニオステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    移動ガイドアリ溝方式
  • LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCP・LCV コントロールメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • E3用座金(オプション) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3用座金(オプション)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)3
  • キー LAMP(スガツネ工業)

    キー

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
  • ステンレスパチン錠(SUS304/バレル研磨) ノーブランド

    ステンレスパチン錠(SUS304/バレル研磨)

    ノーブランド
    269税込296
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    ステンレス製で耐食性にすぐれています。
    材質SUS304
  • スナップ錠(SUS304/バレル研磨) ノーブランド

    スナップ錠(SUS304/バレル研磨)

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐食性にすぐれています。
    材質SUS304質量(g)42寸法縦(mm)30寸法横(mm)70寸法(高さ)(mm)20
  • PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    PD エンプラダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRB ブリッジバー イマオコーポレーション

    BRB ブリッジバー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
  • RDG ロッドガイド イマオコーポレーション

    RDG ロッドガイド

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
    質量(g)15
  • RRD ローラー付きロッド イマオコーポレーション

    RRD ローラー付きロッド

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • PFC プロファイルシリンダー イマオコーポレーション

    PFC プロファイルシリンダー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ

    椿本バルクシステム
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
    シリーズPシリーズ
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ

    椿本バルクシステム
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃)

    椿本バルクシステム
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱400℃タイプ
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃)

    椿本バルクシステム
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱200℃タイプ
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱400℃タイプ。
  • ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ

    椿本バルクシステム
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
    シリーズPシリーズ
  • ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ

    椿本バルクシステム
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
  • 160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ工業)

    160°開き抜き差し丁番 417-9008型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
    仕様左用ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式マグナロック SAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
    付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])4449[454]
  • 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式マグナロック SAM2型

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
    付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24(-5~+25%)消費電力(W)1.5取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)62吸着力(N[kgf])2666[272]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式マグナロック M34R型

    LAMP(スガツネ工業)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
    付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])2666[272]
  • 防塵キャップ LAMP(スガツネ工業)

    防塵キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
    材質ポリエチレンブラック質量(g)1.5
  • 平面取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    平面取付用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
    適合208-9638材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面取付用シール LAMP(スガツネ工業)

    平面取付用シール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
    適合208-9638材質ポリウレタンブラック仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 CK型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1セット(100個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
    用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ゲートロック GL1 LAMP(スガツネ工業)

    電気ゲートロック GL1

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
  • 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業)

    赤外線センサー XMS

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
    用途室内用仕様モニターLED付材質プラスチックホワイト使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)20(待機時)、50(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
  • 正面付用オールロック 部品セット ALFR LAMP(スガツネ工業)

    正面付用オールロック 部品セット ALFR

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)仕様右用適合1830-MKGA/DN材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
  • 正面付用オールロック 部品セット ALFL LAMP(スガツネ工業)

    正面付用オールロック 部品セット ALFL

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)仕様左用適合1830-MKGA/DNセット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
  • 小型マグナロック MCL-24 LAMP(スガツネ工業)

    小型マグナロック MCL-24

    LAMP(スガツネ工業)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
    付属品ストライクプレート取付ブラケット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24消費電力(W)1.5電流(mA)62吸着力(N[kgf])882[90]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)

    取付プレート ML-PU/ML-PL

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
    付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質ブラック種類電動昇降アクセサリー仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品