絞り込み
ブランド
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(56)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- 光(30)
- WAKI(和気産業)(30)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アジャスターカバー AD-501、AD-502用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥879~税込¥967~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
防振・緩衝材ゲルチップ
タイカ(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1シート(25個)当日出荷片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。材質シリコーンゲル色半透明
除震シート・ハプラゲル
アズワン¥5,099~税込¥5,609~1枚当日出荷90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)400幅(mm)400
アジャスター TN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
足止プレート(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷アジャスターを固定し、機器を安定させます。用途アジャスターの固定幅(mm)50全長(mm)95材質/仕上ステンレス質量(g)98穴径(Φmm)14
差し込み式防振ゴム(非反発ゴム)
東京防音(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4枚)当日出荷耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。長さ(mm)60幅(mm)60厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム 穴あき 角
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個当日出荷振動を吸収する防振ゴムです。形状角形厚さ(mm)10色ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
D-C/D-C・S 重量用
ダイワアドテック¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
自動調節機能付 アジャスター SAJ型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターベース AD-561
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷M8用仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
自在ブッシュ
TRUSCO¥849~税込¥934~1セット(50本)当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256色ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
グロメットKG 型
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付
ダイワアドテック¥579~税込¥637~1個当日出荷から52日以内出荷ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
アジャスター PM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5ねじの呼びM10
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
V型防振ゴム ECタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
除振台VPG
ナベヤ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM ゴム脚 座金入
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4個)ほか翌々日出荷座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。用途底面の取り付けに。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)65±5
重ねる防振ゴム
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1セット(2枚)当日出荷2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
高性能型防振マット ニューしずか
東京防音(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4個)当日出荷振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。用途洗濯機などの防振対策に。材質非反発ゴム幅(mm)60厚さ(mm)9長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン
倉敷化工¥269~税込¥296~1個当日出荷手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
軽量用防振ゴム KP・KQ
倉敷化工(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。形状丸形色黒材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
三価黒メッキナット付き角座
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキ表面処理三価黒メッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性