11ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,374件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマウント RE 倉敷化工

    タイマウント RE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
  • 穴埋めキャップ 292-0402型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0402型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0401型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • ガラス用パッキン取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    仕様セット品質量(g)299RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド用キャップ 栃木屋

    ロッド用キャップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
    用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1、-2、THA-250等材質/処理エラストマー/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257(三価クロメート)

    栃木屋
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
    用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングボルト LAMP(スガツネ工業)

    レベリングボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
  • 丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO

    丸形防振ゴム(片座金タイプ)

    TRUSCO
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工

    空気バネベローズ形(取付プレート付き)

    倉敷化工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
    用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
  • グロメットKG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットKG型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥119~税込¥131~
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム

    アジャスターボルト 非移行性ゴム足

    ラクテム
    ¥859~税込¥945~
    1本
    5日以内出荷
    色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)SBR(灰色)耐荷重(N)75ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • NG型グロメット SUGICO(スギコ)

    NG型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    ¥20~税込¥22~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • クロ アジャスター H-29C 大阪魂

    クロ アジャスター H-29C

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18寸法L(mm)18寸法B(mm)6.8寸法A(Φmm)13.1ねじの呼びM6
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Gold 7505-54 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Gold 7505-54

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)色Gold
  • 平ゴム脚(ワッシャー入) SUGICO(スギコ)

    平ゴム脚(ワッシャー入)

    SUGICO(スギコ)
    ¥20~税込¥22~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能です。
    用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
  • ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ

    ティ・バランス ネジ径変換アダプター付

    ティカトウ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)色黒高さ(mm)27ねじ寸法6M
  • ボルトdeアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    ボルトdeアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    市販の六角ボルトと組み合わせて使える、フット型アジャスターです。底面のズレ防止ゴムを外してもご使用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト エスコ

    アジャスターボルト

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥110~税込¥121~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
    耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート

    ハーフェレ
    ¥139税込¥153
    1個
    21日以内出荷
    アジャスターのベースプレートです。
    用途家具の高さ調整仕様四角形材質プラスチック仕上黒
  • 調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) ノーブランド

    アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)

    ノーブランド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
  • 座金ゴムブッシュ ジョー・プリンス竹下

    座金ゴムブッシュ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥629~税込¥692~
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
  • 重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
  • 台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト ダイワアドテック

    台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    台座部の形状や厚みを大きくしたことにより、据え付け時の安定感やアンカー固定部分の横揺れに対して強度が増しました。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。
    用途コンベヤー、産業機械など、据え付け時の安定性や、アンカー固定部分の横揺れに対しての強さを要求されるユーザー様に適しています。
  • アジャストボルト標準 サン・ファスナー部品

    アジャストボルト標準

    サン・ファスナー部品
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじピッチ1.75ねじ径M12
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
    材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラブロック コクゴ

    ラブロック

    コクゴ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(4枚)ほか
    7日以内出荷
  • サンアジャストボルト耐震 サン・ファスナー部品

    サンアジャストボルト耐震

    サン・ファスナー部品
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
    用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。材質SUS304表面処理光沢バレル
足場周辺機器