絞り込み
ブランド
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(56)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- 光(30)
- WAKI(和気産業)(30)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)
シブタニ¥579~税込¥637~1本当日出荷から7日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメート寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴムロング
WAKI(和気産業)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷振動防止や段差調整に。 寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。材質天然ゴム系厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット
エスコ(2件のレビュー)¥6,830税込¥7,5131個当日出荷エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
スイベルパット付ボルト
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)
ダイワアドテック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
山形防振ゴム KD
倉敷化工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)
ダイワアドテック¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から16日以内出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)
ダイワアドテック¥769~税込¥846~1個翌々日出荷から17日以内出荷標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに種別樹脂付きアジャスター材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック表面処理三価クロメート耐荷重(N)3923
アジャスター MKPS型(ステンレス)
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から9日以内出荷床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
SジョイントY型
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌日出荷パイプとパイプをY字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー
SジョイントT型
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌日出荷パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー
SジョイントL型
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌日出荷パイプとパイプをL字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付
ハーフェレ¥169~税込¥186~1個6日以内出荷から21日以内出荷ベースに差し込む調整脚です。用途家具の高さ調整仕様ネジ込みグライド脚付材質プラスチック取付固定プレートに差し込み仕上黒調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚
防振ゴム脚 KN型
ジョー・プリンス竹下¥439~税込¥483~1個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応)
光¥2,298税込¥2,5281パック(4個)当日出荷振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。材質ブチルゴム厚さ(mm)13寸法(mm)91×91硬度約50度耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
重量用ラバー付アジャスターボルト
ダイワアドテック¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト
ダイワアドテック¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1パック当日出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥579税込¥6371個当日出荷国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形型コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38ボルト径M10(W3/8)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
フリーアジャストナット M16
OHSATO(大里)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン最大締付トルク(N・m)85許容荷重(N)6800RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット HS50°
コクゴ¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から7日以内出荷据付けや移動が簡単です。砂、フェルト、コルク等より、はるかに防振・防音効果が優れています。必要に応じて簡単に切断でき、長寿命ですから、非常に経済的です。
レベルセット(LSシリーズ)
カツラ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
KA レベルアジャスター
イマオコーポレーション¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
セルダンパーEX 洗濯機用
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(4個)当日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ洗濯機用
ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
リングマウント RM
倉敷化工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
AMアジャスターボルト(クロメートメッキ)
アトム(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から6日以内出荷家具等の平行調整に使用頂けます。用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート
差し込み型バンパー E202型
ジョー・プリンス竹下¥479税込¥5271セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート
ラクテム¥939~税込¥1,033~1本5日以内出荷ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質/仕上【ボルト・六角ナット(1種)】SS400相当/三価クロメート【座金】SPCC/三価クロメート材質(ゴム)EPDM(黒色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SジョイントK型
アラオ¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷パイプとパイプを4方向に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!。DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー