7ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,372件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業)

    ロングボルトアジャスター LB型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
    用途工作機械、自動販売機用材質仕上光沢クロメート処理
  • ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • F型スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)

    F型スベリ鋲

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    15税込17
    1個
    欠品中
    戸当りや引出しのスベリとして最適です。
    仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    大阪魂(28件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
    種別樹脂無しアジャスター材質ステンレス
  • アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

    ラクテム
    809税込890
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • EPDM グロメット OHSATO(大里)

    EPDM グロメット

    OHSATO(大里)
    79税込87
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 単管用アジャストベース TRUSCO

    単管用アジャストベース

    TRUSCO
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
    用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    ねじ規格並目
  • ステンレス鋼製ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロータリープレイン

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    当日出荷
    振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです
    厚さ(mm)9寸法(mm)60×60
  • 強力ファミリー吸盤 クリップ式 三友

    強力ファミリー吸盤 クリップ式

    三友(1件のレビュー)
    449税込494
    1袋(2個)
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。クリップ付きです。
    材質エラストマー樹脂幅(mm)22タイプクリップ式径(Φmm)25安全荷重(kg)0.3
  • 粘着性 ゴムクッション WAKI(和気産業)

    粘着性 ゴムクッション

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(4個)
    当日出荷
    抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
    粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

    イノアック
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
  • ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工

    ハイバッファー用安全ネット

    倉敷化工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • クラタイト KT 倉敷化工

    クラタイト KT

    倉敷化工
    5,198税込5,718
    1個(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
    形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
  • カップマウント RC 倉敷化工

    カップマウント RC

    倉敷化工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • くら形防振ゴム KE 倉敷化工

    くら形防振ゴム KE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 低回転の防振に適する 長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。
    形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 足止プレート(スチール) TRUSCO

    足止プレート(スチール)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB材質/仕上スチール質量(g)98
  • アジャストボルト 固定用(ステンレス) ノーブランド

    アジャストボルト 固定用(ステンレス)

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。 溶接などの手間が省けます。
  • 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入り膜付グロメット

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
    用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット TRUSCO

    グロメット

    TRUSCO
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
    用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロンナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
  • エッジ付防振ゴム バラタイプ 光

    エッジ付防振ゴム バラタイプ

    249税込274
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です
    材質天然ゴム
  • 強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式 三友

    強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式

    三友(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横溝式径(Φmm)55安全荷重(kg)1.5
  • ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRFH型

    ニッタ化工品
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトシリコン防振ゴム QKA・QKB 倉敷化工

    ソフトシリコン防振ゴム QKA・QKB

    倉敷化工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック

    アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)

    ダイワアドテック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
    用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造
  • ミュージアムワックス(内容量50g) LAMP(スガツネ工業)

    ミュージアムワックス(内容量50g)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
    トラスコ品番397-4260クリーム色半透明質量(g)50主成分マイクロクリスタンワックス
  • AMアジャスター受け アトム

    AMアジャスター受け

    アトム(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    家具等の平行調整に使用頂けます。
    用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整適合本体AMアジャスターボルト材質/処理鋼/クロメート
  • アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック

    アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)

    ダイワアドテック
    769税込846
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
    用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに種別樹脂付きアジャスター材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック表面処理三価クロメート耐荷重(N)3923
  • アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-139(ステンレス)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
    用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKPS型(ステンレス)

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 椅子足キャップ(茶) エスコ

    椅子足キャップ(茶)

    エスコ(1件のレビュー)
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • 差込バンパー WAKI(和気産業)

    差込バンパー

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
    用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム種類差込バンパー
  • ケーブルエントリーグロメット icotek

    ケーブルエントリーグロメット

    icotek
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。
    用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマグレー
足場周辺機器