36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • ボンドG17 コニシ

    ボンドG17

    コニシ(256件のレビュー)
    239税込263
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ

    工業用強力万能接着剤「マルチ君」

    モノタロウ(386件のレビュー)
    599税込659
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ボンドGクリヤー コニシ

    ボンドGクリヤー

    コニシ(95件のレビュー)
    279税込307
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
    用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • ボンドGPクリヤー コニシ

    ボンドGPクリヤー

    コニシ(64件のレビュー)
    469税込516
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
    用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。成分SBR系溶剤形主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシ

    ボンドG17スリム20ml ブリスター

    コニシ(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 速乾ボンド G17Z コニシ

    速乾ボンド G17Z

    コニシ(39件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1缶(3kg)
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド

    合成ゴム系接着剤 TB1521C

    スリーボンド(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(150g)
    5日以内出荷
    高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
    用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
  • 溶剤形接着剤 速乾G セメダイン

    溶剤形接着剤 速乾G

    セメダイン
    249税込274
    1本(20mL)
    当日出荷
    ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン

    建築内装用接着剤 速乾GF

    セメダイン(3件のレビュー)
    799税込879
    1本(170mL)
    当日出荷
    ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle5 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle5

    ヘルメチック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
  • スコッチ 強力接着剤 多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力接着剤 多用途

    3M(スリーエム)
    519税込571
    1本(30mL)
    当日出荷
    乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
    用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。トラスコ品番171-1750淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー

    ヘルメチック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
    用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle4

    ヘルメチック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 合成ゴム系接着剤 スリーボンド

    合成ゴム系接着剤

    スリーボンド(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1kg)
    当日出荷
    標準タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。
    褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle2 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle2

    ヘルメチック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
    用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 170ml 一般工業用ボンド エスコ

    170ml 一般工業用ボンド

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935KF-2透明主な用途靴やカバン、レザークラフト、手芸、置物、玩具、家具、スポーツ用品の接着・補修に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ コニシ

    ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ

    コニシ
    289税込318
    1本
    欠品中
    透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
    成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級アズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • PANDO 強力接着剤15A スリーボンド

    PANDO 強力接着剤15A

    スリーボンド(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    合成ゴム系の汎用接着剤です。
    用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530褐色質量(g)175主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)

    溶剤接着剤 SG 4693

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1缶(1L)
    当日出荷
    透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
    使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
  • 170ml 建築内装用ボンド エスコ

    170ml 建築内装用ボンド

    エスコ
    840税込924
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA935KB-11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle6 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle6

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。
    用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水
  • スーパーGスプレーZ 15kg コニシ

    スーパーGスプレーZ 15kg

    コニシ
    19,980税込21,978
    1缶
    欠品中
    耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5淡黄色容量(kg)15包装標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 接着剤 542(ニトリルゴム系) セメダイン

    接着剤 542(ニトリルゴム系)

    セメダイン
    11,980税込13,178
    1セット(10本×180mL)
    当日出荷
    優れた耐油性や耐薬品性、耐可塑剤性があります。軟質塩ビの接着に適しています。
    用途軟質塩化ビニル、合成ゴム、金属、硬質プラスチックの接着に。塩ビ接着用に。淡褐容量(mL)180主成分ニトリルゴム(NBR)粘度(mPa・s)2860(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料) セメダイン

    軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料)

    セメダイン
    1,298税込1,428
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
    用途軟質塩ビと異種材料の接着に。淡黄色透明JIS規格JIS A 5549主成分ニトリルゴム系不揮発分0.32改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 工業用接着剤 EC 847 3M(スリーエム)

    工業用接着剤 EC 847

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(12缶)
    8日以内出荷
    ゴム及びガスケットを貼り合わせる接着剤として汎用性の高いニトリルゴム系溶剤型接着剤です。
    容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
  • 700g 接着剤(ラバー用) エスコ

    700g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 溶剤型接着剤 SG1300 3M(スリーエム)

    溶剤型接着剤 SG1300

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(12缶)
    98日以内出荷
    優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
    容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
  • 溶剤型接着剤 SG2262 3M(スリーエム)

    溶剤型接着剤 SG2262

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(12缶)
    116日以内出荷
    優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
    容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
  • 工業用接着剤 EC 776 3M(スリーエム)

    工業用接着剤 EC 776

    3M(スリーエム)
    79,980税込87,978
    1箱(6缶)
    8日以内出荷
    接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
    用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
  • 工業用接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)

    工業用接着剤 SG 4693

    3M(スリーエム)
    61,980税込68,178
    1缶
    58日以内出荷
    初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
    用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着容量(L)18.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量19L危険物の性状非水溶性
  • 溶剤型接着剤 SW1099 3M(スリーエム)

    溶剤型接着剤 SW1099

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(12缶)ほか
    71日以内出荷
    プラスチックによく接着し、油や可塑剤に耐性があります。オープンタイムは約40分の溶剤接着剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤 コニシ

    ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤

    コニシ
    2,698税込2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    速乾型で作業性に優れる。 用途に応じてスプレー幅の切替が可能。 F☆☆☆☆ JIS A 5549 造作用接着剤
    用途ダンボール箱の封緘、組み立て。 緩衝材の接着。質量(g)416寸法(幅W×奥行D)(mm)65×215主な用途ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着不揮発分0.15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL特性速乾性危険物の性状非水溶性
  • 工業用接着剤 3M(スリーエム)

    工業用接着剤

    3M(スリーエム)
    79,980税込87,978
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
    用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着薄い琥珀色容量(L)18基材SBR主な用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • 溶剤接着剤 EC 776 3M(スリーエム)

    溶剤接着剤 EC 776

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
    用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ゴム系接着剤