絞り込み
用途
ガラス(1)
合成ゴム(2)
皮革(1)
硬質プラスチック(3)
金属(2)
特性
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- コニシ(6)
- ヘルメチック(5)
- エスコ(4)
- セメダイン(4)
- スリーボンド(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
「用途」から絞り込む

ガラス(1)

合成ゴム(2)

皮革(1)

硬質プラスチック(3)

金属(2)

スコッチ 強力接着剤 多用途
3M(スリーエム)¥519税込¥5711本(30mL)当日出荷乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。トラスコ品番171-1750色淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
溶剤接着剤 SG 4693
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981缶(1L)欠品中透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状色薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
溶剤型接着剤 SG1300
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(12缶)98日以内出荷優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。容量(mL)946危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SG2262
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(12缶)116日以内出荷優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。容量(mL)946危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 EC 776
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781箱(6缶)8日以内出荷接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着容量(L)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 EC 847
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(12缶)欠品中ゴム及びガスケットを貼り合わせる接着剤として汎用性の高いニトリルゴム系溶剤型接着剤です。容量(mL)946危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 SG 4693
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781缶58日以内出荷初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着容量(L)18.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量19L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SW1099
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(12缶)ほか71日以内出荷プラスチックによく接着し、油や可塑剤に耐性があります。オープンタイムは約40分の溶剤接着剤です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
工業用接着剤
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781缶(18L)7日以内出荷初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着色薄い琥珀色容量(L)18基材SBR主な用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
溶剤接着剤 EC 776
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801缶(18L)8日以内出荷接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着色琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級Ⅱ溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状

























![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)