絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途合成ゴム(7)
  • 用途塩ビ(2)
  • 用途(5)
  • 用途木材(5)
  • 用途発泡スチロール(2)
  • 用途皮革(6)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(7)
  • 用途(2)
  • 用途金属(5)
  • 用途陶磁器(3)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 速乾(1)
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ヘルメチック(5)
  • エスコ(4)
  • セメダイン(4)
  • スリーボンド(3)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(7)
塩ビ
塩ビ(2)
布
(5)
木材
木材(5)
発泡スチロール
発泡スチロール(2)
皮革
皮革(6)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(7)
紙
(2)
金属
金属(5)
陶磁器
陶磁器(3)
  • ボンドG17 コニシ

    ボンドG17

    コニシ(256件のレビュー)
    239税込263
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ボンドGクリヤー コニシ

    ボンドGクリヤー

    コニシ(95件のレビュー)
    279税込307
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
    用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンドGPクリヤー コニシ

    ボンドGPクリヤー

    コニシ(64件のレビュー)
    899税込989
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
    用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。成分SBR系溶剤形主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシ

    ボンドG17スリム20ml ブリスター

    コニシ(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 速乾ボンドG103 コニシ

    速乾ボンドG103

    コニシ(33件のレビュー)
    869税込956
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
    用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類特性耐油危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
  • 速乾ボンド G17Z コニシ

    速乾ボンド G17Z

    コニシ(39件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 速乾ボンド G10Z コニシ

    速乾ボンド G10Z

    コニシ(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
    用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ コニシ

    ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ

    コニシ
    289税込318
    1本
    当日出荷
    透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
    成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級アズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • スーパーGスプレーZ 15kg コニシ

    スーパーGスプレーZ 15kg

    コニシ
    19,980税込21,978
    1缶
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5淡黄色容量(kg)15包装標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤 コニシ

    ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤

    コニシ
    2,698税込2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    速乾型で作業性に優れる。 用途に応じてスプレー幅の切替が可能。 F☆☆☆☆ JIS A 5549 造作用接着剤
    用途ダンボール箱の封緘、組み立て。 緩衝材の接着。質量(g)416寸法(幅W×奥行D)(mm)65×215主な用途ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着不揮発分0.15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL特性速乾性危険物の性状非水溶性
  • ボンドGS1Z コニシ

    ボンドGS1Z

    コニシ
    18,980税込20,878
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    初期接着性良好。スプレー型。
    用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。成分クロロプレンゴム系溶剤形淡黄色タイプノントルエン規格JIS A 5549 造作用接着剤包装粘度範囲(mPa・s)200~280主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり)不揮発分18.5%改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • G700X7/15kg コニシ

    G700X7/15kg

    コニシ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。
    トラスコ品番211-5942質量(kg)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム系接着剤