絞り込み
ブランド
- エスコ
- 3M(スリーエム)(6)
- EVERCOAT(エバーコート)(5)
- スリーボンド(3)
- セメダイン(3)
- 光(3)
- アズワン(2)
- コニシ(2)
- 東亞合成(2)
- バンドー化学(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 日本ピアレス工業(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- コクゴ(1)
- サンハヤト(1)
- タキロンシーアイ(1)
- シャープ化学(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- PERMATEX(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「用途」から絞り込む

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)
エスコ¥5,850税込¥6,4351巻翌日出荷冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート
エスコ¥1,980税込¥2,1781組翌日出荷シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)危険物の類別非危険物












![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)