絞り込み
用途
ガラス(1)
石材(1)
金属(2)
陶磁器(1)
特性
- 耐油(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
ブランド
- 東亞合成
- EVERCOAT(エバーコート)(5)
- スリーボンド(3)
- セメダイン(3)
- コニシ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- バンドー化学(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 日本ピアレス工業(2)
- コクゴ(1)
- サンハヤト(1)
- タキロンシーアイ(1)
- シャープ化学(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- PERMATEX(1)
- エアロフレックス(1)
- タイルメント(1)
- アクリサンデー(1)
- 万協(1)
特価
「用途」から絞り込む

ガラス(1)

石材(1)

金属(2)

陶磁器(1)

耐熱性無機接着剤アロンセラミック
東亞合成(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)7日以内出荷一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
耐熱性無機接着剤アロンセラミック
東亞合成(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)7日以内出荷1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ












![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)