絞り込み
エコロジープロダクト

分離形ローラフォロア RNAST・NAST
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。形式保持器付き
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST-ZZUUR
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST-R内輪なし
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST-ZZR
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST-R内輪内輪付き
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系)
NTN(エヌティーエヌ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。材質高炭素クロム軸受鋼形状球面外輪シール有り外径形状球面形
ローラフォロア
INA¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B(mm)15幅C(mm)14JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ球面軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼