135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
  • C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    C テーパーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番453-8978質量(kg)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下外径D(Φmm)90幅B(mm)33内径d(Φmm)40幅C(mm)27幅T(mm)35.25参考質量(g)1080基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
  • 汎用内輪 LRB(インチ系) IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRB(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 座金 FYH(日本ピローブロック)

    座金

    FYH(日本ピローブロック)
    90税込99
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVN ピタナット SUS エバオン

    EVN ピタナット SUS

    エバオン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質ステンレス(SUS304)形状丸形種類ロックナット
  • ロックナット CTシリーズ 日機

    ロックナット CTシリーズ

    日機
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。
    用途ベアリングの固定に。
  • 精密ロックナット CRZシリーズ 日機

    精密ロックナット CRZシリーズ

    日機
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定に。
  • 精密ロックナット CFZシリーズ 日機

    精密ロックナット CFZシリーズ

    日機
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定に。
  • ベアリングワッシャ― FUJI

    ベアリングワッシャ―

    FUJI
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベアリングナット FUJI

    ベアリングナット

    FUJI
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • RS PRO アダプタスリーブ RS PRO

    RS PRO アダプタスリーブ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 40X65X50MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 40mm寸法 = 40 x 65 x 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    980税込1,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • シーブベアリング NSK(日本精工)

    シーブベアリング

    NSK(日本精工)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ニードルナイリン IKO(日本トムソン)

    ニードルナイリン

    IKO(日本トムソン)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ファインU-ナット用エクステンションバー 冨士精密

    ファインU-ナット用エクステンションバー

    冨士精密
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング用アクセサリ