絞り込み
ブランド
- RS PRO(21)
- 冨士精密(14)
- ノーブランド(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- 横田機工(6)
- ツバキ・ナカシマ(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- 日機(6)
- EVN(6)
- エスコ(5)
- 南口精工(5)
- 光精軌工業(5)
- エバオン(4)
- INA(3)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- 岩田製作所(2)
- NSK(日本精工)(2)
- TRUSCO(2)
- ハードロック工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ファインU-ナット SUS
冨士精密¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
軸受用ゆるみ止めナット
ハードロック工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から20日以内出荷HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。形状丸形種類ロックナット
精密ロックナット MRシリーズ
日機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
エバオン(2件のレビュー)¥438~税込¥482~1個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
ステンレス球(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(20個)ほか当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状のステンレス素材です材質ステンレス
ベアリングナット用座金
エスコ¥50~税込¥55~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
精密ロックナットKZM
DURI¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から6日以内出荷3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など材質S45CねじISO4H等級硬度HRC22-28直角度(mm)0.002~0.007表面処理黒色酸化皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
精密ロックナット MFシリーズ
日機(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
ファインU-ナット専用締付工具
冨士精密¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
ベアリングナット締結用ツール FINE U-NUT TOOL SET
冨士精密¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷FINE U-NUTのM10~M50までの専用工具セットです。引掛け溝に均等に力を与えれます。用途軸受溝付丸ナットの締め付けにトラスコ品番545-4779セット内容FUT#00~10 FUTR-3/8・FUTR-1/2・FUTE-3/8・FUTE-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
精密ロックナット MKRシリーズ
日機¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から15日以内出荷ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
TWIN FU-NUT
冨士精密¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ
NSK(日本精工)¥239~税込¥263~1個当日出荷潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)精度軸受:JIS B 1514