絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(184)
  • 栃木屋(43)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • 高千穂交易(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 不二ラテックス(6)
  • TOK(5)
  • マテックス(3)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • SOUTHCO(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • シブタニ(2)
  • エスコ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整式トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
    用途一般機器仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)シルバー仕上アルマイト処理トルク(N・m)0~4.9(1枚)
  • 調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 65mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー仕上シルバー色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
  • 小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~4.9(1枚)
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
  • 調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 65mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
  • ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
    用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    11日以内出荷
    軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)110仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・お好みの角度で扉や蓋を保持します。・カシメピン
    用途一般機器仕上バレル研磨
  • オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)仕上茶色塗装RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    908税込999
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器長さ(mm)48
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から102日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,269税込1,396
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)30仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)48トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・mRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,689税込1,858
    1個
    6日以内出荷から102日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質機械構造用炭素鋼(S53C)長さ(mm)51仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ) ジョー・プリンス竹下

    インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器材質機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • インサートトルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    インサートトルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    材質機械構造用炭素鋼(S53C)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)9トルク(N・m)【トルク値(1枚)】0.5±20%RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
    付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4材質ステンレス許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ×1本材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)質量(g)931仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10最大ガラス幅(mm)(適合)~800
  • 点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ