2ページ目: ドアキャッチ

280件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
    厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • 薄型マグナットキャッチ受 シブタニ

    薄型マグナットキャッチ受

    シブタニ
    59税込65
    1個
    当日出荷
    汎用的なマグネットキャッチ受けです。
    用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)12.5全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)16吸着力(N)25取付ピッチ(mm)31材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • A 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下

    A 型ボールキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
    用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC009型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-24

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ローラーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)13全長(mm)47材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)25吸着力(N)28取付ピッチ(mm)37.7材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
  • ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードキャッチ 栃木屋

    ハードキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
  • スプリングキャッチ 栃木屋

    スプリングキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    取付が容易なプッシュインタイプです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
  • マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TRUSCO

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    全長(mm)51シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)34材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-26 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-26

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
    ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC84

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後5.5 mm
    付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
  • ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(丸型)

    ジョー・プリンス竹下
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所(6件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
    用途一般機器材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R265型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
    用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)8タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
  • ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネット受座 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネット受座

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ シブタニ

    ボールキャッチ

    シブタニ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    振動機器に適しています。
    用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅡ型(BS) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(BS)

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ボックスローラーキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    415税込457
    1個
    欠品中
    厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
    用途キャビネット材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17吸着力(N)26表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
  • スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • シリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    シリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)45吸着力(N)19.6使用環境防錆|クリーンルーム幅W(mm)6.6
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
    用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ