絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(127)
- 栃木屋(47)
- ジョー・プリンス竹下(31)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(16)
- シブタニ(15)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 下西技研工業(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: ドアキャッチ

防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥309~税込¥340~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3自重(g)15.2
スライドレール用 両方向キャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個当日出荷両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ。片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)色グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ステンレス)
シブタニ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個6日以内出荷本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上アイボリー色操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します分野設備・機械
ボックスローラーキャッチ
栃木屋¥429税込¥4721個当日出荷接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA 型ボールキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ナックルキャッチ ポリアセタール製
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個当日出荷大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5色ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。仕様埋め込み型全長(mm)80色シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
マグネットキャッチ
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
ボールキャッチ(ZDC)
栃木屋¥839税込¥9231個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅡ型(ZDC)
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー埋込キャッチRCU
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。埋込型のロータリーキャッチです。用途かぶせ扉用。一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。仕様引張力:31.4(3.2N/kgf)その他引張力:32/3.3(N/kgf)トラスコ品番584-2298材質メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥469税込¥5161個翌々日出荷取付面が吸着面と平行で取付が容易です。材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
ロータリーキャッチ
栃木屋¥70税込¥771個当日出荷樹脂特性を活かした簡易キャッチです。用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5色白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個当日出荷ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)ストローク(mm)40材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂質量(g)40種類プッシュ型取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-6788-52RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)117.6
ダンパーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥89税込¥981個4日以内出荷埋込型です。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート製品質量(g)25吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
押込型マグネットキャッチ
栃木屋¥179税込¥1971個当日出荷取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメート吸着力(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)キャッチ(平付型)
栃木屋¥82税込¥901個欠品中樹脂特性をいかした簡易キャッチです。用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム色グレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
栃木屋¥249税込¥2741個当日出荷取付穴が長穴の為、調整が容易です。用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-12S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座トラスコ品番481-1224色ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-12
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座色金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチワンタッチ
TRUSCO¥109税込¥1201個当日出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437幅(mm)12全長(mm)40色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)13適合板厚(mm)板金t1.0 t1.2 樹脂t1.0~1.4吸着力(N)40材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
マグネットキャッチアルミ製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷簡易型タイプです。トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40色シルバー質量(g)12吸着力(N)20取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ