7ページ目: ドアキャッチ

280件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ(低発塵タイプ) シブタニ

    マグネットキャッチ(低発塵タイプ)

    シブタニ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    4日以内出荷
    精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用しました。取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が可能です。
    用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-11A/11B材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)仕上生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    埋込タイプのマグネットです。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート製品質量(g)22吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    幅広い用途に使用できます。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ポリエチレン(PE)、受板:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受板:光沢クロメート製品質量(g)20吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(セット品) 栃木屋

    マグネットキャッチ(セット品)

    栃木屋
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴のため、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ質量(g)74部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー表面処理-吸着力(N[kgf])約98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(FDA仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(FDA仕様)

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等)材質POM、ネオジウム、POM質量(g)4部品名称ハウジング、マグネット、カバー表面処理原色、MFN吸着力(N[kgf])5[0.5]以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーキャッチ DC型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ DC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30十字穴付トラスタッピンねじ4×16十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)トリガー位置決め治具フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
  • スナップキャッチ 295-9002型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップキャッチ 295-9002型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
    材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼材質(本体)亜鉛合金質量(g)44種類クリップ型適合板厚(mm)(扉)0.8~3仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップキャッチ 295-9001型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
    材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)36種類クリップ型仕上(フック部)光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ付加機能ワンタッチ取付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥679税込¥747
    1個
    6日以内出荷
    埋め込み型のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジ吸着力(N[kgf])157[16]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥299~税込¥329~
    1個
    6日以内出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ(ステンレス) ノーブランド

    ボールキャッチ(ステンレス)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    ステンレス製で耐食性にすぐれています。 高温多湿・振動機器に最適です。 スムースに抜き差しできます。
    材質ステンレス
  • マグネットクリーンキャッチ(POM/白) ノーブランド

    マグネットクリーンキャッチ(POM/白)

    ノーブランド
    ¥299~税込¥329~
    1個
    16日以内出荷
    粉塵が発生せずクリーンルームに最適。 マグネットは密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。 本体取付穴が長穴のため、微調整が可能です。
    材質(本体)POM ポリアセタール材質(プレート)SPCCマグネットネオジウム
  • マグネットキャッチ(PA/SPCC /黒) ノーブランド

    マグネットキャッチ(PA/SPCC /黒)

    ノーブランド
    ¥159税込¥175
    1個
    16日以内出荷
    材質(本体)PA(ポリアミド)質量(g)24材質(プレート)SPCC 亜鉛メッキマグネットフェライト寸法縦(mm)20寸法横(mm)45寸法(高さ)(mm)16
  • ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
    用途板金扉用に。トラスコ品番377-0044材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)43色ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5.2種類クリップ型吸着力(N)26取付け方法埋込タイプ質量(g/セット)5.2付加機能ワンタッチ取付押込力N(kgf)25色(本体)ナチュラル幅W(mm)10
  • 受座 LAMP(スガツネ工業)

    受座

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1個
    3日以内出荷
    プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
    適合1300SK-D材質ABS樹脂
  • マグネットキャッチ CM-2B LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ CM-2B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
    色ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケットAS-SM-F-D LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケットAS-SM-F-D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
    MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)32種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
  • スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート
  • ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JCU-F

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    5日以内出荷
    ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
    材質ポリアセタール・ポリアミド色乳白色質量(g)5.2引張強度N(kgf)19.6[2.0]推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3押込力N(kgf)19.6[2.0]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
  • マグネットキャッチワンタッチ TRUSCO

    マグネットキャッチワンタッチ

    TRUSCO
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
    仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)18吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm
  • スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14税込¥15
    1個
    4日以内出荷
    MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
    用途YSW型用スペーサー材質ポリプロピレン(PP)材質/仕上ポリプロピレン色ナチュラル質量(g)0.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
    高さ(mm)6.2材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    種別140-056-663RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
    用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ポリアミドクオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
    仕様ウイングノブ質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST Oリング LAMP(スガツネ工業)

    DST Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプキャッチ PCC-9 水本機械製作所

    パイプキャッチ PCC-9

    水本機械製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    ネジ止めでしっかりキャッチできます。
    材質ステンレスSUS304寸法D(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプキャッチ PCC-8 水本機械製作所

    パイプキャッチ PCC-8

    水本機械製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ止めでしっかりキャッチできます。
    材質ステンレスSUS304寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプキャッチ PCC-6 水本機械製作所

    パイプキャッチ PCC-6

    水本機械製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    ネジ止めでしっかりキャッチできます。
    材質ステンレスSUS304寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプキャッチ PCC-5 水本機械製作所

    パイプキャッチ PCC-5

    水本機械製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    ネジ止めでしっかりキャッチできます。
    材質ステンレスSUS304寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ