6ページ目: ドアキャッチ

381件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
    付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    ¥89税込¥98
    1個
    4日以内出荷
    埋込型です。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート製品質量(g)25吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥733税込¥806
    1個
    当日出荷
    強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷
    用途分電盤・工作機械・キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25吸着力(N)47±10材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ブラック表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23298
  • ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,306税込¥2,537
    1個
    当日出荷
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
  • 帯電防止クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥456~税込¥502~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板
  • ローラーキャッチ(P=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ(P=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:12N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10寸法L1(mm)24.2材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20284
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押込型マグネットキャッチ 栃木屋

    押込型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメート吸着力(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(平付型)

    栃木屋
    ¥82税込¥90
    1個
    欠品中
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム色グレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴の為、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-12S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座トラスコ品番481-1224色ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-12 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座色金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチワンタッチ TRUSCO

    マグネットキャッチワンタッチ

    TRUSCO
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
    仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437幅(mm)12全長(mm)40色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)13適合板厚(mm)板金t1.0 t1.2 樹脂t1.0~1.4吸着力(N)40材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
  • マグネットキャッチアルミ製 TRUSCO

    マグネットキャッチアルミ製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    簡易型タイプです。
    トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40色シルバー質量(g)12吸着力(N)20取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
    トラスコ品番300-5348厚さ(mm)13.5全長(mm)45色黒質量(g)18吸着力(N)50取付ピッチ(mm)36推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。
    仕様埋め込み型トラスコ品番300-5194幅(mm)12全長(mm)48色黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)18吸着力(N)30取付ピッチ(mm)37取付穴寸法(mm)(本体)3.2×6.2長穴
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅠ型(BS) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(BS)

    栃木屋
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等材質亜鉛タイプキャッチ引抜強度(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒) TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥461税込¥507
    1個
    当日出荷
    扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュインクリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1個
    欠品中
    ワンタッチで装着できます。表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません。1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。C-349Nと同じ穴明け寸法です。
    用途宅配ボックス、計測機器、分電盤材質マグネット/ネオジム、ケース/ AES樹脂長さ(mm)60.5標準色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 埋込型マグネットキャッチ エスコ

    埋込型マグネットキャッチ

    エスコ
    ¥220~税込¥242~
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
    材質ポリプロピレン
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    ・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
  • プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥349~税込¥384~
    1個
    5日以内出荷
    用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥96~税込¥106~
    1個
    7日以内出荷
    ・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
  • マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm RS PRO

    マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック、スチール。仕上げ = スムース。寸法 = 73.9 x 17.2 x 14mm。長さ = 73.9mm。幅 = 17.2mm。取付け方法 = ネジ。。受座. RS Pro 白色プラスチック側面固定マグネットキャッチ. カウンタプレートと力 5.5 kg の RS Pro 白色長方形ねじオンマグネットキャッチです。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。 ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. プラスチック及び亜鉛めっきスチール製 ねじ固定方法 - キャッチには 3 mm のねじが必要(別売) 保持力: 5.5 Kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。よくある質問. このマグネットキャッチにはねじが付属していますか. いいえ、この製品にねじは付属していません。
  • ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
    材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
    用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(青色) 栃木屋

    マグネットキャッチ(青色)

    栃木屋
    ¥609税込¥670
    1個
    4日以内出荷
    本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ受け シブタニ

    マグネットキャッチ受け

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
    用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-10/11RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Uキャッチ ジョー・プリンス竹下

    Uキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    10日以内出荷
    小型で軽量です。
    用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
  • ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業)

    ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ