絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- TAKIGEN(タキゲン)(80)
- 栃木屋(47)
- ジョー・プリンス竹下(34)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(18)
- シブタニ(15)
- RS PRO(13)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- 下西技研工業(3)
- エスコ(2)
- ダイケン(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: ドアキャッチ

丸型マグネットキャッチ
栃木屋¥109~税込¥120~1個当日出荷スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下¥389~税込¥428~1個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
防水マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥743税込¥8171個当日出荷マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
丸型ワンタッチオープンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色黒材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
防水スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個当日出荷ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)吸着力(N)16±20%絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥450~税込¥495~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ステンレス スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥327~税込¥360~1個当日出荷スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ガラス用マグネットキャッチ受金具
栃木屋(2件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥618税込¥6801個欠品中レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
薄型マグネットキャッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
プッシュキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
ジュラコン(R)キャッチ JC-24
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
防水スイッチ付クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。用途クリーンルーム内の各種機器材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min吸着力(N)15材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
防錆型マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥456~税込¥502~1個当日出荷マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)40吸着力(N)49材質(ケース)ポリプロピレン(PP)標準色クリアー(透明)表面仕上げケース:シボ加工
薄型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)12.5全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)16吸着力(N)25取付ピッチ(mm)31材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
強力マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼材質(受座)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC009型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
薄型マグナットキャッチ受
シブタニ¥59税込¥651個当日出荷汎用的なマグネットキャッチ受けです。用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボックスローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥267税込¥2941個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
角型ジュラコン(R)キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷プラスチック製なので円滑に作動します。用途家具・ロッカー・キャビネット色白材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)3荷重(参考)抜き:22N、差し:19N材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
A 型ボールキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ