絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- TAKIGEN(タキゲン)(80)
- 栃木屋(47)
- ジョー・プリンス竹下(34)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(18)
- シブタニ(15)
- RS PRO(13)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- 下西技研工業(3)
- エスコ(2)
- ダイケン(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
9ページ目: ドアキャッチ

インデックスプランジャー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など高さ(mm)16.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)13種類標準タイプ長さL(mm)54吸着力(N)25使用環境防錆|クリーンルーム付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドロッド
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。材質鋼種類ロッド類最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー294-90型用 取り外し工具
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。材質黄銅質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ AK-60型用 木口カバー
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個3日以内出荷地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20質量(g)28
プッシュラッチ PKL-08型 スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥85税込¥941個4日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)2
家具用S型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥609税込¥6701個6日以内出荷プラスチック枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。用途パイプ等の連結金具に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
マグネットキャッチ
シブタニ¥199税込¥2191個4日以内出荷幅広い用途に使用できます。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:スチール(SPCC)仕上光沢クロメート製品質量(g)55吸着力(N[kgf])約78.4(8.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥239税込¥2631個4日以内出荷薄型設計で省スペースです。用途機械など材質マグネット:ネオジウム、ケース:スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ製品質量(g)9吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥199税込¥2191個5日以内出荷薄型設計で吸着力の高いタイプです。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ製品質量(g)14吸着力(N[kgf])約32.3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(低発塵タイプ)
シブタニ¥319~税込¥351~1個4日以内出荷精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用しました。取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が可能です。用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-11A/11B材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)仕上生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥109税込¥1201個4日以内出荷埋込タイプのマグネットです。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート製品質量(g)22吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥109税込¥1201個4日以内出荷幅広い用途に使用できます。用途機械など材質マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ポリエチレン(PE)、受板:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受板:光沢クロメート製品質量(g)20吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ドアコネクター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,239税込¥4,6631個4日以内出荷扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電材質ポリカーボネート(PC)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)30以下接点容量DC24V5A以下圧着端子1.25S付タキゲンコード50127
ステンレス プッシュキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個6日以内出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
ステンレス 安心キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個4日以内出荷振動のために扉が開くのを防ぎます。用途キャビネット・吊り戸棚材質ステンレス鋼板表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22656
アジャストマグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥148税込¥1631個11日以内出荷コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。用途キャビネット材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)30±5表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24260
エコキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥113税込¥1241個4日以内出荷盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が可能です。 取外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。 樹脂材は、UL94-HB対応品です。用途計測機器・事務機・キャビネット材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ポリプロピレン(PP)色ブラック適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3吸着力(N)40(33×15×1.6mmの鉄板での測定値)タキゲンコード23299
ステンレス ドアキャッチ受金具
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22043
スプリングキャッチ(本体L1=55)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)12寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)10寸法L4(mm)20寸法H1(mm)15寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)12寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32寸法P3(mm)14寸法W1(mm)33寸法W2(mm)37寸法H3(mm)16寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)5寸法d4(Φmm)8表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22217
スプリングキャッチ(本体L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L1(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)15寸法b(mm)6.5寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)31寸法H1(mm)20寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)10.2寸法H2(mm)14.5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)50寸法P3(mm)21寸法W1(mm)43寸法W2(mm)50寸法H3(mm)21寸法da(mm)10寸法d3(Φmm)5.4寸法d4(Φmm)10表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22041
プッシュインキャッチ本体
TAKIGEN(タキゲン)¥171税込¥1881個4日以内出荷埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。用途鋼製キャビネットの蓋止め材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)吸着力(N)19タキゲンコード22251
マグネットキャッチ(セット品)
栃木屋¥559税込¥6151個当日出荷取付穴が長穴のため、調整が容易です。用途計測機器・OA機器・家具等材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ質量(g)74部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー表面処理-吸着力(N[kgf])約98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(FDA仕様)
栃木屋¥339税込¥3731個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等)材質POM、ネオジウム、POM質量(g)4部品名称ハウジング、マグネット、カバー表面処理原色、MFN吸着力(N[kgf])5[0.5]以上RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーキャッチ DC型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30十字穴付トラスタッピンねじ4×16十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)トリガー位置決め治具フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
スナップキャッチ 295-9002型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼材質(本体)亜鉛合金質量(g)44種類クリップ型適合板厚(mm)(扉)0.8~3仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スナップキャッチ 295-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)36種類クリップ型仕上(フック部)光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ付加機能ワンタッチ取付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個6日以内出荷埋め込み型のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジ吸着力(N[kgf])157[16]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ステンレス)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から16日以内出荷ステンレス製で耐食性にすぐれています。 高温多湿・振動機器に最適です。 スムースに抜き差しできます。材質ステンレス
マグネットクリーンキャッチ(POM/白)
ノーブランド¥299~税込¥329~1個16日以内出荷粉塵が発生せずクリーンルームに最適。 マグネットは密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。 本体取付穴が長穴のため、微調整が可能です。材質(本体)POM ポリアセタール材質(プレート)SPCCマグネットネオジウム
マグネットキャッチ(PA/SPCC /黒)
ノーブランド¥159税込¥1751個16日以内出荷材質(本体)PA(ポリアミド)質量(g)24材質(プレート)SPCC 亜鉛メッキマグネットフェライト寸法縦(mm)20寸法横(mm)45寸法(高さ)(mm)16
ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。用途板金扉用に。トラスコ品番377-0044材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)43色ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5.2種類クリップ型吸着力(N)26取付け方法埋込タイプ質量(g/セット)5.2付加機能ワンタッチ取付押込力N(kgf)25色(本体)ナチュラル幅W(mm)10
受座
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥92税込¥1011個3日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。適合1300SK-D材質ABS樹脂
マグネットキャッチ CM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。色ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-SM-F-D
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ